絞り込み
ブランド
  • マーテック(33)
  • KITO(キトー)(20)
  • アイビッグ(7)
  • イーグルクランプ(5)
  • pewag(5)
  • スーパーツール(4)
  • スリーエッチ(3)
  • 象印チェンブロック(1)
  • YOKE(1)
  • クロスビー(1)
タイプ
タイプ
1本吊り(17)
タイプ
2本吊り(3)
タイプ
3本吊り(1)
タイプ
4本吊り(3)
タイプ
その他(10)
使用荷重(t)
  • 2
  • 0.008(11)
  • 0.25(12)
  • 1(21)
  • 1.1(42)
  • 1.2(11)
  • 1.5(39)
  • 1.6(23)
  • 1.7(11)
  • 2.5(34)
  • 3(28)
  • 3.2(77)
  • 4(21)
  • 4.2(19)
  • 5(22)
  • 5.2(40)
  • 5.3(14)
  • 8(61)
  • 10(37)
  • 12.5(23)
リーチ寸法(m)
  • 1(7)
  • 1.29(1)
  • 1.33(1)
  • 1.36(1)
  • 1.5(13)
  • 2(12)
  • 2.37(1)
  • 2.5(3)
  • 3(5)
  • 3.5(3)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1組
当日出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18フック形状ラッチロックフック
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール
28,980税込31,878
1組
当日出荷から7日以内出荷
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング 1本吊り象印チェンブロック(5件のレビュー)
11,880税込13,068
1台
当日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り使用金具(下金具)スリングフック
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJKKITO(キトー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewagスリングチェーン シングル(アイタイプ)pewag
12,980税込14,278
1組
当日出荷から14日以内出荷
チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングフック マーテックロッキングフックマーテック(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
GA/Gカップリング マーテックGA/Gカップリングマーテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewagスリングチェーン クォード(アイタイプ)pewag
40,980税込45,078特価
1組
当日出荷から12日以内出荷
チェーン本数4
スイベルフック マーテックスイベルフックマーテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー)チェンスリング ショートニングクラッチVWWKITO(キトー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途チェーン長さ調節用フック仕様ピンタイプ材質合金鋼材質/仕上合金鋼組立方法ピンタイプ
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付スーパーツール
32,980税込36,278
1組
7日以内出荷
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJKITO(キトー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付スーパーツール
31,980税込35,178
1組
7日以内出荷から8日以内出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック形状ラッチロックフック
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGGKITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途チェーンの長さ調節用フック。トラスコ品番201-0578材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.63寸法b(mm)36.8寸法s(mm)23.5組立方法ピンタイプ寸法m(mm)9.9寸法p(mm)65.9ラッチなし
スリングフック マーテックスリングフックマーテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
GBK グリップラッチフック マーテックGBK グリップラッチフックマーテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
アジャスタブルチェーンスリング スリーエッチアジャスタブルチェーンスリングスリーエッチ
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5フック形状ラッチロックフック
チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ シングルスリングKITO(キトー)
13,900税込15,290
1組
4日以内出荷から8日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリングチェーン本数1
チェーン アイビッグチェーンアイビッグ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
材質G100 プレミアム鋼材長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ファンドリーフック アイビッグファンドリーフックアイビッグ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を 採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』 という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
RoHS指令(10物質対応)対応
石工チェーンスリング スリーエッチ石工チェーンスリングスリーエッチ
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
石を吊る!吊り上げる! フック側から引き抜く 巻いて絞る
材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
1本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スリングチェーン クォード(ピンタイプ) pewagスリングチェーン クォード(ピンタイプ)pewag
53,980税込59,378
1組
6日以内出荷
チェーン本数4
ツナギカナグVC KITO(キトー)ツナギカナグVCKITO(キトー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
ツナギカナグVA KITO(キトー)ツナギカナグVAKITO(キトー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
グリップラッチフック マーテックグリップラッチフックマーテック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ) YOKEYOKE ファンドリーフック(ピンタイプ)YOKE
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。仕様REACH規則適合品材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプラッチなし
ハイカップ アイビッグハイカップアイビッグ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続! チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます
材質G100 プレミアム鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングスイベルフック BKLK マーテックベアリングスイベルフック BKLKマーテック
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MG シングルマスターリンク(ショートニング付) マーテックMG シングルマスターリンク(ショートニング付)マーテック
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
1本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、チェーン長さを最適な揚程に調整できます。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材)KITO(キトー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
材質合金鋼
スリングフック EGKNA マーテックスリングフック EGKNAマーテック
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。
用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
ベアリングフック LKNK マーテックベアリングフック LKNKマーテック
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
ボールベアリングが内蔵されたフックです。荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途チェーンスリング用金具安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
スイベル式ロッキングフック アイビッグスイベル式ロッキングフックアイビッグ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
簡単開閉で作業効率アップ。 スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。 幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。 AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング