絞り込み
タイプ

1本吊り(5)

2本吊り(4)

4本吊り(2)
ブランド
- 象印チェンブロック
- KITO(キトー)(214)
- エスコ(164)
- マーテック(97)
- CM(16)
- pewag(13)
- コンドーテック(12)
- スリーエッチ(12)
- アイビッグ(10)
- YOKE(8)
- イーグルクランプ(6)
- スーパーツール(6)
- タコマン(3)
- クロスビー(3)
- RS PRO(2)
- オーザック(2)
- 京町産業車輌(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(3)
- 1(9)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.6(12)
- 1.7(3)
- 2(1)
- 2.5(12)
- 2.7(2)
- 3.2(2)
- 4.2(6)
- 6.3(4)
- 10(6)
- 10.0(4)
- 13.5(1)
- 20(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
リーチ寸法(m)
- 1.5(2)
- 2(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

チェーンスリング 2本吊り
象印チェンブロック(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り使用金具(下金具)スリングフック
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック
象印チェンブロック(16件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
チェーン(チェーンスリング100用)
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1m)ほか当日出荷から8日以内出荷安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
チェーンスリング 4本吊り
象印チェンブロック(7件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り使用金具(下金具)スリングフック
チェーンスリング 1本吊り
象印チェンブロック(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り使用金具(下金具)スリングフック
フック チェーンスリング 100用 スリングフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷外れ止め付きフックです。用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様大口フック材質スチールフック形状ファンドリーフックチェーン本数1本吊り
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ グラブフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。用途チェーンの長さ調整に。材質スチール組立方法アイタイプラッチなし
チェーンスリング100(アイタイプ) ラッチ付き
象印チェンブロック¥16,980税込¥18,6781本当日出荷丈夫な外れ止め金具付き。「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)。過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました用途荷役、運搬吊り作業トラスコ品番134-7498材質スチール基本使用荷重(t)2.7寸法a(mm)スリングフック:25寸法t(mm)スリングフック:21寸法b(mm)スリングフック:12寸法s(mm)スリングフック:24チェーン径(Φmm)7.1寸法m(mm)スリングフック:28寸法n(mm)スリングフック:37寸法p(mm)スリングフック:98寸法m'(mm)スリングフック:31RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)114マスターリンク寸法d(mm)17マスターリンク寸法p(mm)141
チェーンスリング(ステンレス) 2本吊り
象印チェンブロック¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。材質ステンレスタイプ2本吊りフック形状スリングフックチェーン本数2本吊り有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)60
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷鋼材の反転作業などに使用できます。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様チョーク吊りタイプ材質スチール
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業材質スチール
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き
象印チェンブロック¥33,980税込¥37,3781本11日以内出荷丈夫な外れ止め金具付き 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました 荷役、運搬吊り作業仕様●基本使用荷重(t):4.1●チェーン線経(mm):7.1●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:110●マスターリンクTG寸法(mm)d:23●マスターリンクTG寸法(mm)p:160●マスターリンクTG寸法(mm)a':80●マスターリンクTG寸法(mm)d':16.5●マスターリンクTG寸法(mm)p':140●マスターリンクTG寸法(mm)l:300●スリングフックYP寸法(mm)a:25●スリングフックYP寸法(mm)b:12●スリングフックYP寸法(mm)m:28●スリングフックYP寸法(mm)m':31●スリングフックYP寸法(mm)n:37●スリングフックYP寸法(mm)p:98●スリングフックYP寸法(mm)s:24●スリングフックYP寸法(mm)t:21●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8996アズワン品番67-9176-42
スーパー100H級チェーンブロック 3.5m
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から10日以内出荷軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。 衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 高い機械効率を維持するノックピンです。 高精度なギヤと軸受け構造です。 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。 最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。 信頼性の高いメカニカルブレーキです。 フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 二重カバーで雨水、塵埃を防御です。 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
チェーンスリング(ステンレス) 1本吊り
象印チェンブロック¥29,980税込¥32,9781台当日出荷オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。トラスコ品番377-0699材質ステンレスタイプ1本吊り寸法d(mm)スリングフック:30基本使用荷重(t)0.4寸法e(mm)スリングフック:20寸法s(mm)スリングフック:20寸法h(mm)スリングフック:20寸法c(mm)スリングフック:21寸法g(mm)スリングフック:14寸法f(mm)スリングフック:8寸法p(mm)スリングフック:79チェーン線径(Φmm)5有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)50マスターリンク寸法b(mm)10
チェーンスリング(ステンレス) スリングフック
象印チェンブロック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ステンレス製でサビに強いです。用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。トラスコ品番377-0907材質ステンレス寸法d(mm)スリングフック:40基本使用荷重(t)0.8寸法e(mm)スリングフック:27寸法s(mm)スリングフック:29寸法c(mm)スリングフック:32寸法g(mm)スリングフック:20寸法f(mm)スリングフック:13寸法p(mm)スリングフック:112破断荷重(kN)40適合チェーン線径(Φmm)7
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷シャックル部分にクランプなどを接続可能です。 クビレスシャックル付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様シャックルタイプ材質スチール
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様ラッチ付き材質スチール
チェーンスロング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)1.0仕様ロッキングフックトラスコ品番753-1028材質スチール質量(kg)2チェーン線径(Φmm)6.3有効長l(m)1.5
チェーンスリング100(ピンタイプ)
象印チェンブロック¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)10.0仕様ラッチ付きトラスコ品番753-1168材質スチール質量(kg)26.6タイプ1本吊りチェーン線径(Φmm)20.0使用金具(下金具)スリングフックVSL(VSL3)有効長l(m)2.0
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から8日以内出荷ロッキングフック(ボールベアリング入)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様ロッキングフック(ボールベアリング入り)材質スチール
チェーリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥149,800税込¥164,7801本翌日出荷大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)10.0仕様大口フックトラスコ品番753-1117材質スチール質量(kg)30.2チェーン線径(Φmm)20.0有効長l(m)2.0
チェーンエコライザー20ton
象印チェンブロック¥499,800税込¥549,7801台5日以内出荷適合【コラムロック】SF-10000×2台トラスコ品番851-6262材質スチール質量(kg)87定格【荷重】20
コラムロックSF型10Ton
象印チェンブロック¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷基本使用荷重(t)10トラスコ品番849-2666質量(kg)19最大板厚(mm)26最小穴径(mm)18
象印 チェーンエコライザー10ton
象印チェンブロック¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。用途鉄骨の建て方作業に。基本使用荷重(t)10適合(コラムロック)SF-05000×2台トラスコ品番390-1980材質ボディー:スチール質量(kg)39タイプ2本吊り使用金具(下金具)シャックル有効長l(m)1.76チェーン線径(mm)12.5
チェーンスリング ステンレス 1本吊り
象印チェンブロック¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。タイプ1本吊り仕様外れ止め金具付材質ステンレス有効長l(mm)1500