絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- モノタロウ(700)
- エスコ(7,681)
- TRUSCO(5,173)
- オカムラ(岡村製作所)(4,820)
- KITO(キトー)(4,097)
- サンコー(三甲)(3,237)
- サカエ(2,196)
- 富士インパルス(1,918)
- ハンマーキャスター(1,548)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,015)
- ユーエイキャスター(988)
- マルゼン[厨房機器](886)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
- イトーキ(845)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- RS PRO(652)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 3M(スリーエム)(637)
- ユタカメイク(631)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)

象印レバーY2
象印チェンブロック(22件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。荷鎖等級V
小型軽量チェンブロック C-21
象印チェンブロック(37件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から5日以内出荷ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
レバーホイスト YA型
象印チェンブロック(12件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
ねじクランプ
象印チェンブロック¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
ドラムリフター
象印チェンブロック(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。用途ドラム缶吊り上げ作業。トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
チェーンスリング 2本吊り
象印チェンブロック(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック
象印チェンブロック(16件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
チェーン(チェーンスリング100用)
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1m)ほか当日出荷から8日以内出荷安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
レバーホイストYAD型 (小型タイプ)
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。材質スチールレバー長さ(mm)180フック間最短距離(mm)240
チェーンスリング 4本吊り
象印チェンブロック(7件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
チェーンスリング 1本吊り
象印チェンブロック(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
フック チェーンスリング 100用 スリングフック
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷外れ止め付きフックです。用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
小型軽量チェンブロック用プレントロリ
象印チェンブロック¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から7日以内出荷強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用材質スチール
バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。仕様安全率5倍以上トラスコ品番377-0818材質スチール質量(kg)8.7基本使用荷重(t)3.2チェーン線径(Φmm)10有効長l(mm)1500マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)16フック寸法c(mm)76フック寸法d(mm)78フック寸法e(mm)27フック寸法f(mm)29フック寸法g(mm)155
ベータ型小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
ホイストマン小型軽量チェーンブロック
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
フック式ホイストマン
象印チェンブロック¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様試験荷重:150%寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14定格荷重(kg)250巻上平均手動力(N)196/20kgf昇降移動距離手鎖(mm/m)36荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
FA・F4・L用チェーンバケットセット(3号)
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番390-2404適合機種FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型材質ポリエチレン質量(g)600
αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から6日以内出荷軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。種類一速型電源単相100Vロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m)
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷トラスコ品番221-8039容量1t定格荷重(t)1標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)310
ねじクランプ WH型
象印チェンブロック¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。