絞り込み
ブランド
  • シライ(8)
  • KITO(キトー)(3)
  • 明大(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 田村総業(1)
  • secutex(1)
長さ(m)
  • 1(6)
  • 1.25(2)
  • 1.5(7)
  • 2(12)
  • 2.5(11)
  • 3(17)
  • 3.5(13)
  • 4(18)
  • 4.5(13)
  • 5(18)
  • 5.5(9)
  • 6(14)
  • 6.5(9)
  • 7(12)
  • 7.5(9)
  • 8(11)
  • 8.5(9)
  • 9(10)
  • 9.5(9)
  • 10(10)
使用荷重(t)
  • 10(16)
幅(mm)
  • 53(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 87(1)
  • 100(2)
  • 145(1)
  • 150(4)
  • 250(2)
  • 300(1)
種別
種別
HE形(両端アイ形)(1)
種別
ⅢE形(両端アイ形)(1)
種別
エンドレス形(7)
種別
フックなし(1)
種別
両端アイ形(4)
最大使用荷重(t)
  • 10
  • 0.5(33)
  • 0.63(18)
  • 0.8(27)
  • 1(90)
  • 1.25(32)
  • 1.5(19)
  • 1.6(75)
  • 2(88)
  • 2.4(7)
  • 2.5(32)
  • 3(31)
  • 3.2(70)
  • 4(29)
  • 5(40)
  • 6.3(14)
  • 8(16)
  • 16(8)
  • 20(9)
  • 25(8)
等級
  • JIS3等級(1)
  • JIS4等級(2)
  • その他(2)
JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
  • 適合品(5)
適合品
材質
  • ポリエステル(10)
  • ポリエチレン(4)
ポリエステル・ポリエチレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
ロックスリング ”シグマ” A-1 明大ロックスリング ”シグマ” A-1明大
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
マルチスリング HN形 エンドレス形 シライマルチスリング HN形 エンドレス形シライ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から12日以内出荷
規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
マルチスリング HE形 両端アイ形 シライマルチスリング HE形 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9取扱説明書(3.95MB)エコマーク認定番号22105003
マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形) シライマルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形)シライ
19,900税込21,890特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
マルチスリングより軽量化を実現 55%軽い
形状エンドレス形
インカ シンスリング エンドレス 大洋製器工業インカ シンスリング エンドレス大洋製器工業
26,980税込29,678
1本
11日以内出荷
従来のラウンドスリングより「細く!強く!軽く!」作業効率を向上します。
用途玉掛け作業用材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ポリエステル形状エンドレス形RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング パワースターアイタイプ secutexベルトスリング パワースターアイタイプsecutex
119,800税込131,780
1本
51日以内出荷
見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形) シライマルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形)シライ
33,980税込37,378
1本
10日以内出荷
マルチスリングより軽量化を実現! 55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較) 芯体に高強力ポリエチレン使用。
材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状両端アイ形紺色
ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付) 明大ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付)明大
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%ベルト幅(mm)87使用荷重(t)(最大)10最大使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)87×25
エンドレススリング BDL形 KITO(キトー)エンドレススリング BDL形KITO(キトー)
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
54,980税込60,478特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形) シライラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形)シライ
69,980税込76,978
1本
14日以内出荷
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス表面布:紺
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形) シライラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形)シライ
72,980税込80,278
1本
14日以内出荷
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン表面布:紺
ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)田村総業
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)ブルー
ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付) 明大ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付)明大
46,980税込51,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%アイ部幅(mm)105最大使用荷重(t)【両端アイ形】10アイの長さ(mm)700アイの厚さ(mm)35
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
繊維スリング