2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 1.5m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 1.5 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼の RS Pro シリーズのリフティングスリングは、最大 4200 kg の荷重に安全に耐えられます。2 脚と 4 脚の負荷容量に対応し、優れた衝撃吸収性と耐摩耗性を実現し、チェーンスリングを使用するより安全な代替品となります。 ポリエステル素材製で、強度と柔軟性を兼ね備えた軽量設計です。ポリエステルは、オイル、グリース、ほとんどの酸に対して高い耐性を備えているので、水中での強度を失うことはありません。さらに、安全係数が 7 : 1 であるため、作業荷重制限の 7 倍の力をかけなければ故障が発生しなくなります。この明るい黄色のタイプは染色可能なため、色分けして利便性を高めることができます。 この製品は、吊り具に関する欧州規格である EN1492-1 認定の要件を満たしています。吊り上げスリングにクレーンやホイストを使用すると、建設現場や倉庫などの作業スペースで物を安全に操作することができます。特長と利点.ポリエステル製リフティングスリング(黄) .ラウンドスリング . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 1.5 m .幅 90 mm .無限のフィッティングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 2m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。PRO 4 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼性の高い RS Pro ブランドの色分けされたリフティングスリングは、重量物を安全かつ効率的に運べます。チェーンスリングを使用するよりもはるかに安全な代替品で、耐摩耗性と衝撃吸収に優れ、 2 脚と 4 脚の両方の積載容量に対応します。 このスリングの色は、シリーズの各スリングの負荷容量を示します。この色は黄色で、 3 トンをまっすぐな引張荷重として耐えられます。高品質ポリエステル製のこのスリングは、非常に頑丈かつ柔軟で軽量です。さらに、ポリエステル素材は、水中での強度を失いません。また、グリースやオイル、ほとんどの酸に対する非常に優れた耐性を備えています。 最高品質の RS Pro 製品シリーズの一部として、このリフティングスリングは、耐久性と一貫性を確保するためにメーカーのエンジニアによって徹底的にテストされています。織物スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に準拠しています。特長と利点.黄色のリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 4 m .幅 90 mm .エンドフィッティングは無限です .繊維スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷