鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具
ベルト色ブルー
仕様安全レバー付き(フック)
タイプ鍛造セーフティ
材質(フック)S45C
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業
材質ポリエステル
等級JIS3等級
ベルト色ブルー
端末仕様アイ縫製
JIS規格JIS B 8818規格品
材質(ベルト)ポリエステル
このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!
材質ポリエステル
等級JIS B 8818III等級
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。
材質ポリエステル原糸
色黄色
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)25
最大使用荷重(kg)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)(最大)1000
最大使用荷重(kg)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途荷物の吊具
種別両端アイ形
材質ポリエステル原糸
等級JIS B 8818 4等級
JIS規格JIS B 8818 4等級
関連資料(0.81MB)
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(m)1.5
ベルト色ブルー
最大使用荷重(kg)3000
1本
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業
端末仕様アイ縫製
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業
ベルト色黄
端末仕様アイ縫製
材質(ベルト)ポリエステル
ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製。JIS 8818 3E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを。三層構造に縫製しています。3E形のベルトの長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは。10m未満は0.5m間隔。10m以上は1m間隔です。ベルトの長さが端数の場合は上のサイズの価格になります。例(1.7mは2mの価格)。使用限界がわかる、シグナル付で安心。長さが一目でわかるカラータグ付。250mm、300mm幅も製作いたします。
使用荷重(kg)(最大)3200
アイ部幅(mm)38
JIS規格JIS B 8818
最大使用荷重(kg)3200
アイの長さ(mm)400
アイの厚さ(mm)14
アズワン品番65-1862-78
1個
¥34,980
税込¥38,478
14日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業
端末仕様エンドレス
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業
ベルト色白
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)ポリプロピレン
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業
ベルト色黄
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)ポリエステル
ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業
ベルト色白
端末仕様アイ縫製
材質(ベルト)ポリプロピレン
両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
種別両端アイ型
長さ(m)8
使用荷重(t)1.25
全長(m)8
基本使用荷重(kg)1250
アズワン品番65-1871-37
1個
¥11,980
税込¥13,178
14日以内出荷
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):2.5●基本仕様荷重(kg):3200●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番65-9575-91
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):25●長さ(m):3.5●基本仕様荷重(kg):1000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番65-9575-69
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
。KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.5●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番65-9575-84
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番65-9575-83
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):4●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番65-9575-87
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):35●長さ(m):1.5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番65-9575-74
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(kg)800
基本使用荷重(kg)800
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):35●長さ(m):5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番65-9575-79
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
従来のベルトタイプにはない柔軟性があります。ポリエステル原紙を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。
用途荷役作業。
種別両端アイ型
材質外側:ナイロン 中側:ポリエステル
ベルト長さ(m)1
最大使用荷重(t)1以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)6.3
基本使用荷重(kg)6300
両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)5
基本使用荷重(kg)5000
両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)3.15
基本使用荷重(kg)3150
両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)1250
両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)2500
1
2
次へ
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
繊維スリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。