18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 タイプマジック製 材質ベルト:ナイロン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に タイプ筒状
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 材質/仕上ベルト:ナイロン オレンジ タイプ筒状
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。 種別両端アイ形 材質ポリプロピレン100% ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.5 基本使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)500 最大使用荷重(t)0.5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)50×8 最大使用荷重(t)1.6
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。 種別両端アイ形 基本使用荷重(t)1.0
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。 材質高強力リサイクルポリエステル ブルー ベルト幅(mm)50×8~9 最大使用荷重(t)1.6
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。 材質高強力リサイクルポリエステル ブルー ベルト幅(mm)35×8~9 使用荷重(t)(最大)1.25 最大使用荷重(t)1.25
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)35×8 最大使用荷重(t)1.25
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。 材質高強力リサイクルポリエステル ブルー ベルト幅(mm)25×8~9 使用荷重(t)(最大)0.8 最大使用荷重(t)0.8
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。 材質高強力リサイクルポリエステル ブルー ベルト幅(mm)75×8~9 使用荷重(t)(最大)2.5 最大使用荷重(t)2.5
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)75×8 最大使用荷重(t)2.5
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。 材質高強力リサイクルポリエステル ブルー ベルト幅(mm)100×8~9 使用荷重(t)(最大)3.2 最大使用荷重(t)3.2
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)25×8 使用荷重(t)(最大)0.8 最大使用荷重(t)0.8
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)100×8 使用荷重(t)(最大)3.2 最大使用荷重(t)3.2
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 種別4本吊 材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。 全長(m)1.5
1台
57,000 税込62,700
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 トラスコ品番161-2264 種別両端アイ形 質量(kg)1.6 全長(m)1.5 ロープ径(Φmm)9 最大使用荷重(t)(ストレート吊り)0.76
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 トラスコ品番161-2263 種別2本吊 材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。 質量(kg)3.3 使用荷重(t)(ストレート吊り)1.4 全長(m)1.5 ロープ径(Φmm)12
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷