繊維スリング :「材木」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。
片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬、自動車および自動車部品・精密機械などの運搬、石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬、材木・植木・ピアノ・家具などの運搬
最大使用荷重(t)0.8
材質ポリエステル
種別両端アイ形
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)(最大)0.8
使用温度(℃)100以下
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
繊維スリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。