5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。 種別両端アイ形 材質ポリエステル ベルト幅(mm)35 等級JIS3等級 使用荷重(t)1.25(最大) JIS規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)1.25 ベルト厚(mm)8 アイ寸法(mm)230
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。 種別両端アイ形 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 等級JIS3等級 使用荷重(t)0.8(最大) JIS規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)0.8 ベルト厚(mm)8 アイ寸法(mm)210
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬、自動車および自動車部品・精密機械などの運搬、石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬、材木・植木・ピアノ・家具などの運搬 最大使用荷重(t)0.8 材質ポリエステル 種別両端アイ形 ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.8 使用温度(℃)100以下
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング