クリアシートとは、塩化ビニールやポリエチレンなどの素材でできたシートで、塗装の際、床などにペンキが付いてしまわないようにカバーするためのものです。作業の際などに簡易温室を作ったり、間仕切りとして使ったり、雨や風を除けるためにも使われます。シースルーや透明のものは、しきりにした場合暗くならずに作業が可能。パレットカバーとは、網のパレットからこぼれ落ちてしまうような小さなものを保管したり、建築現場のゴミ箱として使われる、ポリプロビレンなどでできたカバーのことです。
「シートサイズ(横×縦)(m)」から絞り込む
1.8×1.8(1)
1.8×2.7(1)
1.8×3.6(1)
1.8×5.4(1)
2.7×2.7(1)
2.7×3.6(1)
3.6×5.4(2)
5.4×7.2(2)
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)0.18
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
特性採光
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。
シート厚さ(mm)0.5
材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)900
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦200、横150
引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5
特性採光
ハトメアルミハトメ
採光性に優れ、現場内を明るくします。
飛沫感染対策に効果的な防炎・透明シートです。
用途建設現場の光源確保・飛沫感染予防
特性採光性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
材質(ハトメ)PC
ハトメピッチ(mm)400
寸法(m)1.97×1.97
色透明
仕上り寸法(m)1.97×1.97
1枚
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
従来にない透明性(約85%)で大量の太陽熱を取り入れることができます。
採光性に優れ工事現場内が明るく作業中の安全性を高めます。
外からも現場内の様子が見やすく、作業場の確認・伝達がスムーズになります。
利用材料はポリエチレン性で寒さに強く、-30℃にも耐え硬くなりません。
従来のどんなシートよりも軽く、取り付け・取り外しが楽にできます。
形状折りたたみタイプ
色クリア
特性採光
光を透かし明るさを取り込むことが可能です。
メッシュ状のポリエステル基布が入っているため、外側から内側を見えにくくする効果があります。
用途ベランダの目隠し、間仕切りなど
特性採光
厚さ(mm)0.28
材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:アルミニウム
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)約20
引張強度(N/5cm)縦310/340
透光性能があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場等での間仕切りカーテンや埃除け防止の簡易カーテンやカバー。また強風対策による軒先養生や簡易ハウスなど。
色透明(糸入り)
特性採光
仕上り寸法(m)1.87×50
シート厚さ(mm)0.50
形状ロールタイプ
タイプ継ぎ目無し
規格1.87m×50m
材質(シート)ポリオレフィン
伸度(%)縦21×横19
質量(g/m2)200
引裂強度(N)縦200×横150
引張強度(N/50mm)縦550×横450
1本
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
『ブルーシート・UVシート類』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。