- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ベルト・ベルトサポーター
- 13ページ目
13ページ目: ベルト・ベルトサポーター
従来型は肩からまっすぐ下りたサスペンダー部分が前に2か所、背面に1か所有るのですが、このタイプはそれらとは仕様が大きく異なり、肩部分が体に沿ったデザインで左右に個所から下がるサスペンダー部分にベルトを固定するので邪魔になりにくいです。
胴ベルト自体を巻き込んで固定する方新規なので各社メーカーのどのタイプでも使用可能です。
長さ調整が可能なので155cm~175cmと幅広くご利用頂けます。
用途腰の負担を軽減するサスペンダー機能のベルトハンガーです。
重い方では30キロ近くになる腰回りの重さを肩に分散させることで腰の負担を和らげます。腰痛でお悩みの方にお勧めです。
厚さ(mm)(パット部)8
質量(g)314
ベルト幅(mm)48
適応身長(cm)(目安)155~175
パッド幅(mm)(肩)67
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
材質カバー:ポリカーボネイト金具:鉄
バックルワンタッチバックル
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1400
補助ベルト長さ(mm)800
仕様湾曲、D環1個・角環1個付
材質カバー:ポリカーボネイト金具:鉄
質量(g)約830
バックルワンタッチバックル
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1100
補助ベルト幅(mm)100
補助ベルト長さ(mm)600
胴ベルト(W×L)(mm)50×1100
材質リフレクサイト反射シート
寸法(mm)50幅×(長さ)最小約650~最大約1200
仕様サイズ調整可能
質量(g)90
長さ(mm)650~1200
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
1本
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感。
日本製。
長さ(mm)700
質量(g)約410
抜群の安定感が自慢のクッションパッド付き。
日本製。
長さ(mm)700
質量(g)約370
アルミバックル。
胴ベルト長さ(mm)1200
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)200
本革製であらゆるベルトにフィットします。
用途セーフティコードを腰回りに装着する際に
トラスコ品番407-3703
材質豚皮
寸法(mm)【ベルト通し穴】56×5
色ブラック
質量(g)29.5
寸法(縦×横)(mm)92×82
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハーネス付きのサポーター。腰の負担を軽減します!
ハニカムメッシュを使用し、すばらしい通気性が期待できます。
またクッション性にも優れているので、腰の負担も軽減させます。
柔軟性に優れた厚みのあるラバー素材を使用し、すばらしいグリップ性が期待できます。グリップすることにより腰の負担も軽減されます。
メッシュ部分を覆い通気性の効果を損なわぬよう、効果的に配置されております。
色ブラック
寸法(mm)(ハーネス部)前側:約550、後側:約400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(サポーター)130×700×30
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
25mmベルトの長さを伸ばせる安全帯。
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
バックルワンタッチバックル
腰回りをしっかりサポートします。
適合ベルト幅(mm)50
材質ポリエステル、PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×120×30
材質(金具)スチール
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
メディカルスタイルの伸縮性バックサポートベルト。
非伸縮性コート、スチール入り。
サイドパネルでまくれ上がりを軽減。
サスペンダー調整可能。
エスコ品番EA926AA-2
サイズM
質量(g)400
ベルト幅(mm)200
腰廻り(cm)92~122
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
メディカルスタイルの伸縮性バックサポートベルト。
非伸縮性コート、スチール入り。
サイドパネルでまくれ上がりを軽減。
サスペンダー調整可能。
エスコ品番EA926AA-1
サイズS
質量(g)360
ベルト幅(mm)200
腰廻り(cm)66~92
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
1双
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
用途EA800P用替ヘッドギアー
仕様ヘッドサイズ調節式
エスコ品番EA800P-2
材質ポリプロピレン
頭部寸法(mm)530/630
1個
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
ソフトで軽量なクッション材を使用。反射材付なので、夜間の作業時でも視認性が高い
質量(g)68
寸法(高さH×幅W)(mm)270×50
1個
¥4,890
税込¥5,379
3日以内出荷
膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ。膝キャップ材質 = EVAフォーム, PVC, シリコンゲル。耐性 = 摩耗。サイズ = フリーサイズ。色 = Black。。RS PRO 8
1組
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ。膝キャップ材質 = ポリウレタン (PU)。耐性 = 水。サイズ = フリーサイズ。色 = Black。。RS Pro高密度膝パッド. RS Pro高密度膝パッドは、高密度ポリウレタン製で、膝の保護やクッションに十分な強度と厚みがあります。 リブ付きデザインで優れた安定性を発揮し、さらに非吸水性のため、湿気のある環境での作業に最適です。特長と利点: 高密度ポリウレタン 頑丈 厚手 保護及びクッション 優れた安定性 耐久性 防水 調節可能なシングルストラップ 安全で快適
1組
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ。膝キャップ材質 = EVAフォーム。耐性 = 摩耗,貫通。サイズ = フリーサイズ。色 = Black。。EN14404:5004 + A1:2010タイプ1 (レベル0). RS Pro スーパージェルニーパッドです. RS PRO のこの調整可能なニーパッドは、物理的に要求の厳しい作業での職場保護に最適です。 スーパージェルニーパッドは、外殻が強力で耐摩耗性に優れており、膝を鋭利な物体から保護します。ニーパッドの外側シェルは、トラクションベースの設計になっており、容易かつ確実なスキッドフリー動作が可能です。ニーパッドの内側シェルにはシリコンジェルクッションが入っており、ショックアブソーバとしてだけでなく、圧力を分散して長時間快適に使用できます。パッドは軽量で、高品質の伸縮性ストラップで膝の後ろをしっかり固定します。 特長と利点 耐摩耗性 強固な外部シェル トラクションベースの設計 スキッドフリーの動きが容易 内部シリコンゲルクッション ショックアブソーバ 圧力分散 鋭利な物体から保護 調整可能な伸縮性固定ストラップ 軽量 用途 アクセスが困難又は面倒な作業環境では、ニーリングに時間を費やす可能性は非常に高くなります。適切な保護なしで、これは苦痛および不快をもたらし、場合によっては長期健康の複雑化をもたらすことができる。膝パッドを調節することで、膝を完全に離れた場所まで力をかけることができ、摩耗や衝撃を軽減できます。調整可能なニーパッドは、個人用保護具に欠かせない要素で、次の用途で一般的に使用されます。 配管工 建設作業者 メンテナンスエンジニア カーペットフィッタ RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1組
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ。膝キャップ材質 = EVAフォーム。耐性 = 摩耗, 湿気 貫通。サイズ = フリーサイズ。色 = Black。。EN14404:2004 + A1:2010タイプ1 (レベル0). RS Pro 軽量ニー. RS PRO のこの調整可能なニーパッドは、物理的に要求の厳しい作業での職場保護に最適です。 膝パッドは快適なフォームセンターと耐摩耗性の高い外側シェルを備え、膝を衝撃や不均一な表面から保護します。 内側パッドは、通気性に優れた設計で、空気を循環させて湿気の蓄積を防ぎ、長時間の作業でも快適性を確保します。パッドは軽量で、高品質の伸縮性ストラップで膝の後ろをしっかり固定します。 調節可能な膝部に対応する必要がある状況では、この軽量で Durable なニーパッドが最適です。 特長と利点 EVA フォーム ナイロン製 軽量 膝の形に合わせて成形します 厚いフォームの中心 軽量で調節可能なストラップ 頑丈なアウターシェル 通気性の高いインナーファブリック 湿気の蓄積を防ぎます 鋭利な物体から保護 平らでない表面から保護 快適 耐摩耗性 用途 アクセスが困難又は面倒な作業環境では、ニーリングに時間を費やす可能性は非常に高くなります。適切な保護なしで、これは苦痛および不快をもたらし、場合によっては長期健康の複雑化をもたらすことができる。膝パッドを調節することで、膝を完全に離れた場所まで力をかけることができ、摩耗や衝撃を軽減できます。調整可能なニーパッドは、個人用保護具に欠かせない要素で、次の用途で一般的に使用されます。 配管工 建設作業者 メンテナンスエンジニア カーペットフィッタ RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1組
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ウエストサイズ = 36 → 42インチ。ベルト素材 = ナイロン。閉鎖型 = フック&ループ。色 = Black。。RS Pro 背中サポート. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのバックサポートは、優れた背中サポートを実現するよう特別に設計されており、背中のストレスと負傷の可能性を軽減します。調整可能なサポートベルトは、シンプルな Velcro ストラップシステムで固定します。したがって、快適なフィット感と適切なサポートが得られるように調整できます。 バックブレースは、多くの場合、腰への負担を軽減するために、腰回りで着用します。持ち上げながら、負傷の危険性を軽減します。ランバサポートは、持ち上げ時に筋肉の傷害を防ぐのに効果的であることが示されており、この圧縮バンドバックサポートは費用効果の高い予防措置である。 特長と利点 耐久性が高く、軽量 ナイロン製 フックとループ留め具で簡単に調整できます ベルトは伸びて快適に使用できます 用途 腰部サポートベルト又は腰部ブレースとも呼ばれ、背中サポートは、繰り返し持ち上げたり重い持ち上げ作業で背中が負傷したりする可能性がある場合に使用されます。バックサポートベルトは、持ち上げ時の姿勢をよくすること、腰からの応力を取り除き、誤った持ち上げ姿勢によって生じる背中の痛みを軽減することで機能します。この製品は、反復的な持ち上げが行われる可能性が高い任意の職業で使用され、怪我を防止することが重要です。 ヘビーデューティ用途でのランバ / スパインサポートには、このバックブレースベルトが最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro グリッパーニーパッドです. RS PRO のこの調整可能なニーパッドは、物理的に要求の厳しい作業での職場保護に最適です。 ジェルやフォームパッド付きの快適な構造の膝パッドは、膝を当てて優れたクッション性を発揮し、疲労を軽減します。Nomar キャップは、しっかりと安定した柔らかい状態で握りやすく、ひざまずく作業面を傷つけないようになっています。調節式のストラップにより、作業服をしっかりと固定できる快適で便利なフィット感が得られます。また、バックルシステムを備えており、過酷な環境でも必要な安全性を確保します。 Nomar のキャップは膝パッドにしっかりと縫い付けられており、破片の侵入を防止します。建設環境や屋外での作業で快適性を確保するのに最適です。 特長と利点 ヘビーデューティな滑り止め ノンマーキングキャップにより、作業面の損傷を防止します 異物の侵入を防ぐためのセーミンキャップ AltaLok .バックルシステムは、作業環境や現場環境での作業向けに設計されています 用途 アクセスが困難又は面倒な作業環境では、ニーリングに時間を費やす可能性は非常に高くなります。適切な保護なしで、これは苦痛および不快をもたらし、場合によっては長期健康の複雑化をもたらすことができる。膝パッドを調節することで、膝を完全に離れた場所まで力をかけることができ、摩耗や衝撃を軽減できます。調整可能なニーパッドは、個人用保護具に欠かせない要素で、次の用途で一般的に使用されます。 配管工 建設作業者 メンテナンスエンジニア RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ膝キャップ材質 = ノマー滑り止め = ありサイズ = フリーサイズ色 = Black
1組
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
RS Pro 背中サポート. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのバックサポートは、優れた背中サポートを実現するよう特別に設計されており、背中のストレスと負傷の可能性を軽減します。調整可能なサポートベルトは、シンプルな Velcro ストラップシステムで固定します。したがって、快適なフィット感と適切なサポートが得られるように調整できます。 バックブレースは、多くの場合、腰への負担を軽減するために、腰回りで着用します。持ち上げながら、負傷の危険性を軽減します。ランバサポートは、持ち上げ時に筋肉の傷害を防ぐのに効果的であることが示されており、この圧縮バンドバックサポートは費用効果の高い予防措置である。 特長と利点 耐久性が高く、軽量 ナイロン製 フックとループ留め具で簡単に調整できます ベルトは伸びて快適に使用できます 用途 腰部サポートベルト又は腰部ブレースとも呼ばれ、背中サポートは、繰り返し持ち上げたり重い持ち上げ作業で背中が負傷したりする可能性がある場合に使用されます。バックサポートベルトは、持ち上げ時の姿勢をよくすること、腰からの応力を取り除き、誤った持ち上げ姿勢によって生じる背中の痛みを軽減することで機能します。この製品は、反復的な持ち上げが行われる可能性が高い任意の職業で使用され、怪我を防止することが重要です。 ヘビーデューティ用途でのランバ / スパインサポートには、このバックブレースベルトが最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ウエストサイズ = 34 → 38インチベルト素材 = ナイロン閉鎖型 = フック&ループ色 = Black
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
1組
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ライト / ヘビーデューティニーパッド. 超軽量でヘビーデューティ、保護機能を強化 防水 ひざをつけたり立ったりしても快適です クイックリリースフックとループファスナー
仕様膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ膝キャップ材質 = ポリウレタン (PU)耐性 = 水サイズ = One Size色 = Black
1組
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
MATE XT交換用布製サポートセットです。冷水(30度まで)で洗濯が可能です。MATE XTの布製サポートの交換に。
セット内容腰パッド x1、腰ベルトx左右各1、ナイロンアームサポート x左右各1、バックパネル x1、肩ベルトx左右各1
材質ナイロン
質量(kg)0.5
アズワン品番65-1986-20
メーカー商品コード257-7437
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
8段階に調整可能なアシスト強度をスーツを着たまま簡単に調整できます。人間工学に基づき筋肉の動きに合わせてサポートするように設計されており、より自然なアシストを実現します。6段階で背丈の調整と伸縮ベルトでの肩幅の調整が可能なため、身体にフィットさせることができます。身体にフィットしコンパクトに着用できるため、扱いやすく周囲にも干渉しにくく安全に使用できます。着用することで背骨が伸び姿勢が矯正されるため、腰回りの疲労や負担も軽減します。上肢作業の力を腰まわりのアシストに換えてくれ、正しい姿勢で見上げ作業ができ、疲労や負担を軽減してくれます。着用時には56%長く見上げ作業を続けられ、27%より精確で10%早い作業にもかかわらず30%の負担を軽減できます。IP54を準拠しており、粉塵や水の飛沫環境下での使用が可能です。布製のサポートは取り外して冷水(30度まで)で洗濯が可能です。上腕を酷使する見上げ作業全般に。内装業、建設関連、自動車組立ライン、梱包作業、配線作業、塗装作業、収穫作業などに。
仕様【CE(2006/42/EC) ISO13482】2014 TUV認証、【最大アシスト力】5.5kg
種別上肢
材質ギア:炭素繊維、サポート:ナイロン
肩幅(cm)25~55
適応身長(cm)164~194
アズワン品番65-1986-19
メーカー商品コード257-7432
1着
¥799,800
税込¥879,780
3日以内出荷
麻生地風でデザイン性UP 3Dの立体構造クッションにより腰への負担を大幅軽減 可動式ベルトループで工具袋の交換が簡単
軽量かつ柔軟性に富んだEVAクッション採用。裏面は通気性のあるメッシュ素材で滑り止め付
EVAクッションで腰の負担を軽減 胴ベルト60mm幅まで対応
長さ(mm)750
幅(mm)130
仕様D環3カ所付き
腰部形状に合わせた湾曲型
長さ(mm)700
幅(mm)120
仕様D環3カ所付き
ポリエステル1680デニール使用で頑丈 腰部形状に合わせた湾曲型
長さ(mm)780
ベルト長さ(mm)1140
幅(mm)最大170、最小100
仕様D環2カ所付き
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
種別ひざガード
材質ポリエチレンスポンジパッド
質量(g)約245
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。