ゴミネット :「通路用」の検索結果
ゴミネット・区画ネットは、風やカラス被害等によるゴミ置き場のゴミの飛散を抑えたり、工業現場やイベント会場などの通路確保や仮設フェンスなどに利用したりできる道具。ガーデン用の柵などをつくる際にも使用できます。農作物や果物などを守るのを第一の目的にしているネットは、目合いが細かく、おもりなどでネットが動きにくいように配慮されているなど防御率が高いのが特徴的です。また、カプサイシンの成分でカラスを刺激、カラスが見えにくい色である黄色が使われていたりとさまざまな工夫がしてあります。
関連キーワード
商品豆知識
「色」から絞り込む

オレンジ(1)

グリーン(2)
使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。
長さ(m)50
幅(m)1
網目(mm)40×80
上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。
パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。
パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。
幅(m)1
長さ(m)50
材質再生ポリエチレン
『草よけ/保護用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ゴミネット
- 安全ネット
安全用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。