メッシュシートは、建設工事現場などで、塗料や粉塵が飛び散るのを防ぐ養生メッシュとして使われることが多いです。足場や仮設構造物の外側にかけ、万一落下物があったときに道路などに飛び出す危険性がないようにするためにも用いられます。素材は、焼却してもダイオキシンなど有害ガスの発生のないポリプロビレンが主。色は、グレー、ブルー、グリーン、ナチュラルクリアなど様々です。消防法において防炎物品と指定された安全な素材のものもあります。
商品豆知識
「シートサイズ(横×縦)(m)」から絞り込む
0.9×1.8(1)
1.8×3.6(3)
1.8×5(2)
1.8×5.4(2)
1.8×10(2)
1.8×15(2)
1.8×20(2)
1.8×25(2)
1.8×30(2)
3.6×5.4(2)
シートサイズ(横×縦)(m)をもっと見る
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
タイプ継ぎ目なし
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状折りたたみタイプ
材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)縦320、横320
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3
特性防炎
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】90%
特性防炎
軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
用途塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。
色白
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度720N/5cm
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)約0.5
2018年トラスコ掲載ページ6 1628
夏の熱中・節電対策に!夏場の炎天下での作業も快適に!
交点を熱融着することで解かれにくく、持ち運びや設置の際に取り扱いしやすい超軽量設計!
内部から外部への見通しが良く、圧迫感を感じることなく使用できます。
レジャーや作業現場での日よけや休憩スペースにも
用途シェード・日よけ・熱中症対策・節電対策・炎天下・レジャー・学校・幼稚園・保育所・休憩所・野外・キャンプ・屋外スポーツ
材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着)
形状折りたたみタイプ
色パールホワイト
ハトメピッチ(mm)900×900
質量(g/m2)58.5
引張強度(N/50mm)縦4370:横5700
遮光率(%)60
特性遮光・遮熱
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
特性通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】67%
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に
特性採光性・通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
網目(mm)0.75
引張強度(kN)0.49以上
ハトメピッチ(mm)450
耐候性約3年。目合約1mmと細かいので、防雪・防塵・防風効果が高く、通気性も保持できます。防炎性能も有しており、家屋・マンションへの設置に適しています。消防法に定める防炎物品として合格品です。風速7.5m/s⇒1.3m/s 約80%カットで十分に風を防ぎます。
用途窓辺や玄関、駐車場の雪・雨・ホコリ・砂・枯葉・鳥・虫・吹込み・吹き溜まりの対策に
形状折り畳み
色ホワイト
特性耐候性・防雪性・防塵性・防風性・通気性・透視性・防炎性
遮熱材入りポリエチレンを素材に採用した飛散防止ネット。
温度上昇を和らげ、夏場の炎天下での作業時に大活躍します。
夏場の炎天下での作業が快適になります。
養生時にシェード代わりになり、室内の温度上昇を防ぎます。
交点を熱癒着した織物なので解かれにくく、且つ超軽量品。
用途夏の熱中対策/節電対策に/省エネ
材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着)
形状折りたたみタイプ
色パールホワイト
ハトメピッチ(mm)450×450
質量(g/m2)58.5
引張強度(N/50mm)縦/4370、横/5700
遮光率(%)60
特性遮熱
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
幅(mm)1890
質量(g/m2)130
材質(基布)ポリエステル
材質ポリ塩化ビニル
種別2類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロールタイプ
特性防炎
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
幅(mm)1890
質量(g/m2)455
材質(基布)ポリエステル
材質ポリ塩化ビニル
種別1類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロールタイプ
特性防炎
網目が小さいため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。さらに、生地が非常に薄いので、メーカー他商品に比べると、重量がとても軽くなっています。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様【風圧抵抗(kg/平米)】(風速10m/s)8.3(風速20m/s)33.3(風速30m/s)74.8(風速40m/s)133.0【基本風力係数】1.33【充実率】0.58
色白
加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
引張強度(N/3cm)784
特性防炎認定品、防雪、耐候性
ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
一本一本の網が比較的太いため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様【風圧抵抗(kg/平米)】(風速10m/s)9.8(風速20m/s)39.0(風速30m/s)87.8(風速40m/s)156.0【基本風力係数】1.56【充実率】0.7
寸法(mm)5000×10000、(伸び)縦50、横60
色白
加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
引張強度(N/3cm)1666
特性防炎認定品、防雪、耐候性
ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
1枚
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
網目が比較的小さいため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
色白
特性防炎認定品、防雪、耐候性
ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
一本一本の網が比較的太いため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様【風圧抵抗(kg/平米)】(風速10m/s)9.8(風速20m/s)39.0(風速30m/s)87.8(風速40m/s)156.0【基本風力係数】1.56【充実率】0.7
色白
加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
引張強度(N/3cm)1666
特性防炎認定品、防雪、耐候性
ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
防虫効果のあるメッシュでシックハウス規制に対応しています。屋内外の間仕切りや三方幕として活用できます。
用途建築養生シート・メッシュ・間仕切り
色ホワイト
特性耐候、防炎
形状ロールタイプ
幅(mm)2040
性能防虫・耐候・シックハウス対策品
材質(基布)ポリエステル100%
樹脂ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様防炎製品番号:F-30264
防虫効果のあるメッシュでシックハウス規制に対応しています。屋内外の間仕切りや三方幕として活用できます。
用途建築養生シート・メッシュ・間仕切り
色ホワイト
特性耐候、防炎
形状ロールタイプ
幅(mm)2040
巻数(m)30乱
性能防虫・耐候・シックハウス対策品
材質(基布)ポリエステル100%
樹脂ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様防炎製品番号:F-30264
呼び寸法(縦×横)(m)2.04×30
1本(2040mm×30m)
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
RoHS2対応のカラーターポリンフィルムです。塩ビ品と比べ軽量で、熱溶着、高周波ウェルダーも可能です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
厚さ(mm)0.33
幅(cm)188
巻数(m)50(乱)
材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリオレフィン系
質量(g/m2)300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雪
形状ロールタイプ
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
形状ロールタイプ
特性遮熱・防炎
材質(基布)ポリエステル/(樹脂)ポリ塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
『ブルーシート・UVシート類』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。