衝立 :「ついたて」の検索結果
衝立とは、工事中の際に危険なエリアに一般人が入ることのないようにパーティションするのに使用。衝立で危険なことを一般の人に伝える役割も果たしています。衝立のデザインはさまざまで、休工中の工事の看板表示内容を簡単に隠せるカバーやマンホールを180°囲む4面式タイプ、工場内の安全の確保や環境美化にも活躍する柵のようなタイプのセーフティーガードは長さやL字型、十字型などを自由にレイアウトも可能です。その他にも、プラスチック素材で、耐衝撃性・耐熱・耐寒に優れている室内用のボードなどもあります。屋外・屋内と用途に分けて材質やデザインが全く異なるのが特徴です。
関連キーワード
「間口×高さ(mm)」から絞り込む
625×940(1)
1000×900(1)
1面につき4本の脚が付いているのでさまざまな形状に自立させることができます。
材質プラダン+アルミフレーム(13mm角)
寸法(高さH×幅W)(mm)940×625(1面)
質量(kg)4.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。