イヤーマフ :「安全用」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「NRR値」から絞り込む
29(1)
クッションタイプヘッドバンドは、一日を通して快適なフィット感を維持します。
一体成型によるクッションタイプのヘッドバンドは頻繁に脱着が必要な厳しいシフト環境でも一日を通して快適性を維持します。
大型のカップは様々な耳のサイズに快適にフィットします。軽量金属を採用したワイヤーは、快適な装着を維持しながらカップ調整を簡単に行えます。
洗練された外観と快適性が作業者のコンプライアンスを向上させます。
とても柔らかな低反発クッションとヘッドバンドはPVCフリーです。
光沢のある滑らかな表面仕上げにより掃除が簡単です。
第三者機関でテストされた信頼性の高い遮音性能。
MX-6イヤーマフは独自のワッフル形状カップ採用により高い遮音値を実現します。
タイプヘッドバンドタイプ
洗練された外観とスタイル。独自のレインボーカラーと滑らかな曲線の立体形を有しており、作業者の皆様に喜んでお使いいただけます。カップを覆っている SoftCoat®は、伝道音を軽減します。位置調整を素早く行え。M2カップに取り付けられている特別な成型グリップと、3段階調節バンドによって、装着と位置調整を素早く行えます。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。ヘッドバンドは耐久性の高い軽量PVCフリープラスチックでできています。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。SoftCoat®カバーが騒音を軽減します。独自のレインボーカラーと滑らかな曲線立体構造が外観を引き立たせます。頭の上、顎の下、首の後ろに装着できます。安定用ストラップも付いています。
幅(mm)185
高さ(mm)205
質量(g)409
遮音値(dB)26(頭上使用の場合)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
6段階の長さ調節機能付です。コンパクトな折りたたみ式です。
あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。
用途一般騒音作業現場、聴覚過敏
NRR値29dB
トラスコ品番770-4666
材質ABS樹脂・EVA
質量(g)387
タイプ折りたたみ式
規格JIS T8161EM
寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。