2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード」から絞り込む
なし(1)
芝刈り機やチェーンソーなど、電動農耕器具の騒音から耳を守るイヤープラグ。CE 認証 24dB(ヨーロッパ)、ANSI 認証 16dB(北米)を取得し、音を安全なレベルまで低減します。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。
用途ガーデニング用(芝刈り機、除雪機、チェーンソー等) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.032 (イヤーチップ)グリーン サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average dampening 寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。 付属品収納ケース 材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) サイズM+L コード ケース
1組(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります