4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード」から絞り込む
あり(1)
なし(3)
均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。 形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。 フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。 コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途166dBまでの騒音環境で。 ミリタリー関連。 航空機関連。 鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。 トラスコ品番206-9828 ブラック サイズM 質量(g)5 コード有(640mm) NRR値20dB(キャップ閉時) アズワン品番64-8649-76 ケース SNR値28dB(キャップ閉時)
1組(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。 セット内容収納ケース サイズM+L 質量(g)35 コード ケース
1組(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。 付属品収納ケース 材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) サイズM+L コード ケース
1組(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。
用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。 付属品収納用メタルケース トラスコ品番206-9814 材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) 蛍光イエロー サイズM+L コード NRR値16dB 各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品 騒音対策110dBまで SNR値24dB
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります