14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード」から絞り込む
あり(8)
なし(6)
耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質エラストマー グレー コードあり NRR値27dB
1組(2個)
339 税込373
当日出荷

Moldex(モルデックス)カモグライド
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。 指でつまんで小さくする必要がありません。 耳孔にひねりながら挿入すると簡単にフィットします。 手袋をしながら装着可能です。
用途アウトドアでの騒音対策に。 材質発泡ウレタン、ポリプロピレン ミリタリー サイズフリー NRR値30(dB)
1組
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質エラストマー グレー コードなし NRR値27dB
1組(2個)
279 税込307
当日出荷

耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質発泡ポリウレタン グリーンマーブル コードなし NRR値33dB
1組(2個)
49 税込54
当日出荷

Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファ
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。 スタイリッシュな形状とカラーです。 持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策 材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂 サイズフリー NRR値27(dB)
1組
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来るスターターディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質発泡ポリウレタン 長さ(mm)343 ソリッドグリーン 質量(g)920 奥行(mm)152 横(mm)152 NRR値33dB
1本(500組)
22,980 税込25,278
欠品中

ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質発泡ポリウレタン 長さ(mm)292 ソリッドグリーン 質量(g)850 奥行(mm)152 横(mm)152 NRR値33dB
1本(500組)
20,980 税込23,078
当日出荷

とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値27 トラスコ品番795-3119 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン グリーン サイズフリー 質量(g)8 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)720 コードあり
1組
369 税込406
当日出荷

とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値27 トラスコ品番795-3101 グリーン サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)6 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コードなし
1組
279 税込307
当日出荷

ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値25 トラスコ品番795-3127 グリーン サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)10 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格JIS T8161EP-1 コードなし
1組
299 税込329
当日出荷

ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値25dB トラスコ品番795-3135 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン グリーン サイズフリー 質量(g)11 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり
1組
299 税込329
当日出荷

どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策 NRR値33dB トラスコ品番836-5869 サイズM 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)800 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
1箱(150組)
12,980 税込14,278
当日出荷

簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用 NRR値27 コードあり トラスコ品番836-5867 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン サイズフリー 質量(g)10 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12 ケースなし
1組
479 税込527
当日出荷

柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策 NRR値33 トラスコ品番836-5868 カモ サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)4 規格JIS T8161EP-1 コードあり 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
1組
80 税込88
当日出荷

『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング