耳栓 :「使い捨て」の検索結果
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「コード」から絞り込む
あり(3)
なし(4)
先端部が細く、フィット感に優れたブレット(弾丸)型耳栓。
全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。
低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用に最適。
NRR値32
規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質PU(ポリウレタン)製
色オレンジ
サイズスタンダード
タイプ使い捨て
寸法(Φ×mm)11(胴中)×26
コードなし
1組(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
NRR値32
規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質PU(ポリウレタン)製
色オレンジ
サイズスタンダード
タイプ使い捨て
寸法(Φ×mm)11(胴中)×23
コードなし
1組(2個)
¥89
税込¥98
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン
タイプ使い捨てタイプ
規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)
プラグ(mm)Φ11×23
コードあり
NRR値32dB
1箱(100組)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓。
全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン
タイプ使い捨てタイプ
規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)
プラグ(mm)Φ11×26
コードあり
NRR値32dB
1箱(100組)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。