耳栓 :「騒音対策」の検索結果
耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
商品豆知識
「コード」から絞り込む
あり(1)
なし(1)
ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。
先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。
洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。
柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策
NRR値25
トラスコ品番795-3127
色グリーン
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)10
タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ
規格JIS T8161EP-1
コードなし
1組
¥299
税込¥329
当日出荷
ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。
先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。
洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。
柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策
NRR値25dB
トラスコ品番795-3135
材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン
色グリーン
サイズフリー
質量(g)11
タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ
規格JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)730
コードあり
1組
¥299
税込¥329
当日出荷
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。