ナイロンロープは、合成繊維を素材にしたものの中でも、特に強度に優れたロープです。ロープの種類には、一般的な3つ打や凹凸の少ない金剛打、江戸打などがあります。3つ打は強度面で優れ、滑らかな表面の金剛打は摩擦に強く装飾面に秀でているのが特徴。屋外現場での結束や固定、アウトドアのほか、細いものでは手芸、ラッピング用途にも使われます。さまざまな太さ、長さがあるので、それぞれの特性と使用目的を考え合わせて選ぶとよいでしょう。
商品豆知識
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機等のスターターロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機などのスターターロープに。
2018年トラスコ掲載ページ6 1675
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
用途陸上用全般
ロープ仕様撚り:金剛打
摩擦に非常に強く、強度があります。耐候性に優れています。
用途リードロープ、縄跳び用、建設用、漁業用
仕様打ち方:金剛打ち(12打ち)
長さ(m)50
『ロープ、ヒモ』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。