絞り込み
ブランド
  • ユタカメイク(10)
  • 三友(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • 名古屋製綱(2)
  • Tex Technology(2)
  • ユタカ(1)
  • まつうら工業(1)
  • 芦森工業(1)
  • E BRAIDS(1)
  • 丸三(1)
太さ(Φmm)
  • 4
  • 2(3)
  • 2.5(11)
  • 3(34)
  • 3.5(7)
  • 4.5(5)
  • 5(24)
  • 6(30)
  • 8(16)
  • 9(22)
  • 10(19)
  • 12(31)
  • 14(17)
  • 16(17)
  • 18(7)
  • 20(6)
  • 22(5)
  • 24(5)
  • 26(3)
  • 28(3)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 15(4)
  • 30(1)
  • 50(6)
  • 100(7)
  • 150(2)
  • 200(8)
  • 300(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(16)
  • 色レッド(2)
  • 色白×赤(1)
  • 色白×青(1)
  • 色迷彩色(4)
  • 色黒×黄(1)
材質
  • ゴム(2)
  • ナイロン(25)
  • ポリエステル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナイロンロープは、合成繊維を素材にしたものの中でも、特に強度に優れたロープです。ロープの種類には、一般的な3つ打や凹凸の少ない金剛打、江戸打などがあります。3つ打は強度面で優れ、滑らかな表面の金剛打は摩擦に強く装飾面に秀でているのが特徴。屋外現場での結束や固定、アウトドアのほか、細いものでは手芸、ラッピング用途にも使われます。さまざまな太さ、長さがあるので、それぞれの特性と使用目的を考え合わせて選ぶとよいでしょう。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
3(34)
4
5(24)
6(30)
8(16)
9(22)
10(19)
12(31)
14(17)
16(17)
太さ(Φmm)をもっと見る
ナイロンロープ TRUSCOナイロンロープTRUSCO(21件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
ナイロン金剛打ロープ TRUSCOナイロン金剛打ロープTRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
ナイロンロープ 芦森工業ナイロンロープ芦森工業
2,198税込2,418
1巻
3日以内出荷から18日以内出荷
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
ナイロンロープ3ツ打 ユタカメイクナイロンロープ3ツ打ユタカメイク(2件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
用途装飾用、ネット用、リード用等。
ナイロン金剛打ロープボビン ユタカメイクナイロン金剛打ロープボビンユタカメイク(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(100m)
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機等のスターターロープRoHS指令(10物質対応)対応
パラメイトロープ TAKAGI(高儀)パラメイトロープTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
479税込527
1本(15m)
当日出荷
レジャーの際にも役立つパラコード 様々な用途で使用が可能
用途各種仮止め、荷締めに材質ナイロン長さ(m)15ロープ張力(kg)約250太さ(Φmm)4
ナイロン金剛打ロープ 三友ナイロン金剛打ロープ三友
539税込593
1本
当日出荷
復元性が良く、衝撃に強い ヨリが少なく、切り口がほつれない
ショックコード 50m巻 黒 Tex Technologyショックコード 50m巻 黒Tex Technology
5,598税込6,158
1巻
4日以内出荷から121日以内出荷
ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
材質ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)長さ(m)50
パラメイトロープ ユタカメイクパラメイトロープユタカメイク(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ロープを編み込んで、ブレスレットや犬のリードなど手芸感覚での製作可能。
用途手芸、各種結束引張強度(kN[kgf])約2.45(250)RoHS指令(10物質対応)対応
パラメイトロープ 反射材タイプ TAKAGI(高儀)パラメイトロープ 反射材タイプTAKAGI(高儀)
759税込835
1本(15m)
当日出荷から翌々日出荷
レジャーの際にも役立つパラコード 様々な用途で使用が可能で反射材入りなので夜間でも認識しやすい反射材仕様
用途各種仮止め、荷締めに材質ナイロンロープ張力(kg)約250太さ(Φmm)4材質(反射板)ガラスビーズ+PEP
ショックコード 白 Tex Technologyショックコード 白Tex Technology
5,098税込5,608特価
1巻
当日出荷から41日以内出荷
ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
材質ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
ナイロンロープ16打ドラム ユタカメイクナイロンロープ16打ドラムユタカメイク
16,980税込18,678
1箱(200m)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途装飾用、ネット用、リード用等。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンロープ 名古屋製綱ナイロンロープ名古屋製綱
5,698税込6,268
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。
用途係留索、陸上用全般など材質ナイロンロープ仕様撚り:三ツ打ち
ファミリー江戸打ひも 三友ファミリー江戸打ひも三友
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷から8日以内出荷
豊富な色揃え 手芸や装飾、包装等に
用途ホビー、袋物の口ひも等。
ナイロンロープ(金剛打/スターター用) エスコナイロンロープ(金剛打/スターター用)エスコ
2,920税込3,212
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。 金剛打ちの為、切り口がほつれません。 エンジンスターター用ロープに最適です。
ナイロン金剛打ロープボビン巻 ユタカメイクナイロン金剛打ロープボビン巻ユタカメイク
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機などのスターターロープに。2018年トラスコ掲載ページ6 1675
強力カラーコード ユタカメイク強力カラーコードユタカメイク
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
アウトドア、サバイバル用としてご使用いただけます。
用途各種結束引張強度(kN[kgf])約4.90[約500]
ナイロン金剛打スターターボビン巻 丸三ナイロン金剛打スターターボビン巻丸三
2,998税込3,298
1巻ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
摩擦に非常に強く、強度があります。耐候性に優れています。
用途リードロープ、縄跳び用、建設用、漁業用長さ(m)50
パラメイトロープ(反射タイプ) ユタカメイクパラメイトロープ(反射タイプ)ユタカメイク
949税込1,044
1本
当日出荷
発色の良いパラシュートコードです。 結束・アウトドア・装飾など様々な用途にてご使用可能です。 夜間、ロープにライトを当てると強く光を反射します。
用途アウトドア、手芸、各種結束引張強度(kN[kgf])約2.45(250)
ナイロンロープ 三友ナイロンロープ三友
499税込549
1本
当日出荷
復元性が良く、衝撃に強い
ナイロン3打ロープドラム巻 ユタカメイクナイロン3打ロープドラム巻ユタカメイク
9,898税込10,888
1巻
当日出荷から翌日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
用途リード用や牽引ロープ、登山用など
ナイロン金剛打ロープ 名古屋製綱ナイロン金剛打ロープ名古屋製綱
5,998税込6,598
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
用途陸上用全般ロープ仕様撚り:金剛打
4mmx150m ナイロンロープ(金剛打) エスコ4mmx150m ナイロンロープ(金剛打)エスコ
10,200税込11,220
1個
欠品中
引張強度(kN)2.5アズワン品番64-7902-48
ナイロンロープ まつうら工業ナイロンロープまつうら工業
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
耐水性にすぐれ、強度もあるロープです。
用途耐水性を求められる作業ロープなどに
ナイロンロープ巻物 4Φ×200m ユタカメイクナイロンロープ巻物 4Φ×200mユタカメイク
7,998税込8,798
1巻
25日以内出荷
トラスコ品番113-2355RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン3ッ打ロープドラム 4mm×1m ユタカメイクナイロン3ッ打ロープドラム 4mm×1mユタカメイク
13,980税込15,378
1箱(200個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンロープ16打タイプ ユタカナイロンロープ16打タイプユタカ
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。 強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途装飾用、ネット用、リード用等。材質ナイロン種類16打(ブレード)
ナイロンロープ