絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 芦森工業(3)
  • 名古屋製綱(3)
  • Tex Technology(2)
  • ユタカメイク(1)
  • まつうら工業(1)
  • 東京製綱(1)
  • ナロック(NAROC)(1)
太さ(Φmm)
  • 8
  • 2(3)
  • 2.5(11)
  • 3(34)
  • 3.5(7)
  • 4(28)
  • 4.5(5)
  • 5(24)
  • 6(30)
  • 9(22)
  • 10(19)
  • 12(31)
  • 14(17)
  • 16(17)
  • 18(7)
  • 20(6)
  • 22(5)
  • 24(5)
  • 26(3)
  • 28(3)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(6)
  • 100(6)
  • 200(11)
  • 300(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(1)
材質
  • クレモナ(ビニロン)(2)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(11)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナイロンロープは、合成繊維を素材にしたものの中でも、特に強度に優れたロープです。ロープの種類には、一般的な3つ打や凹凸の少ない金剛打、江戸打などがあります。3つ打は強度面で優れ、滑らかな表面の金剛打は摩擦に強く装飾面に秀でているのが特徴。屋外現場での結束や固定、アウトドアのほか、細いものでは手芸、ラッピング用途にも使われます。さまざまな太さ、長さがあるので、それぞれの特性と使用目的を考え合わせて選ぶとよいでしょう。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
3(34)
4(28)
5(24)
6(30)
8
9(22)
10(19)
12(31)
14(17)
16(17)
太さ(Φmm)をもっと見る
ナイロンロープ 芦森工業ナイロンロープ芦森工業
7,498税込8,248
1巻
3日以内出荷から18日以内出荷
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
ショックコード 50m巻 黒 Tex Technologyショックコード 50m巻 黒Tex Technology
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷から121日以内出荷
ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
材質ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)長さ(m)50
ショックコード 白 Tex Technologyショックコード 白Tex Technology
9,498税込10,448特価
1巻
当日出荷から41日以内出荷
ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
材質ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
ナイロンロープ(三つ打ち) エスコナイロンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
21,200税込23,320特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
クレモナロープ(三つ打ち) エスコクレモナロープ(三つ打ち)エスコ
3,960税込4,356
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐候性があり野外用途に最適です。
用途シートやテントの固定、結束、農園作業等に
クレモナロープ(金剛・12打ち) エスコクレモナロープ(金剛・12打ち)エスコ
7,140税込7,854
1巻
当日出荷から翌日出荷
シートやテントの固定や結束に。 よじれにくく、切り口がほつれにくいです。
ナイロンクロスロープ 名古屋製綱ナイロンクロスロープ名古屋製綱
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。・柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本のストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。建設業、林業、漁業等、様々なシーンで使用されています。
用途建設業用、林業用、漁業用等材質ナイロンロープ仕様撚り:クロス打ち
ナイロンロープ 名古屋製綱ナイロンロープ名古屋製綱
10,980税込12,078
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。
用途係留索、陸上用全般など材質ナイロンロープ仕様撚り:三ツ打ち
ナイロンクロスロープ 芦森工業ナイロンクロスロープ芦森工業
7,798税込8,578
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
8ツ打ちのナイロンクロスロープです。 一般の合繊繊維の中で最も強力で優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 リードロープや牽引ロープ・安全ネットの補修などに最適です。耐候性、耐薬品性に優れています。
ナイロンロープ 東京製綱ナイロンロープ東京製綱
28,980税込31,878
1巻
3日以内出荷
一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。 伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。
用途係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など材質ナイロン糸長さ(m)200構造3ツ打 特殊撚り(W.H.打ち)
SPロープ 芦森工業SPロープ芦森工業
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
滑りが少なく適度な手触りを持ちます。ポリエチレンロープの滑り欠点を克服したロープです。
用途水産用材質エステルスパン、ポリエチレングレー長さ(m)200構造三つ打比重1.04
ナイロンクロス ナロック(NAROC)ナイロンクロスナロック(NAROC)
46,980税込51,678
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
一般繊維の中で最も高強度であるナイロン糸を使用した、多くの優れた特性を持つロープです。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索、電設工事作業、林業など材質ナイロンマルチ(ベース)ホワイト、(マーカー)ブルー長さ(m)200構造(打ち方)クロス(2本×4組)特性非自転性構造、衝撃吸収性
ナイロン金剛打ロープ 名古屋製綱ナイロン金剛打ロープ名古屋製綱
45,980税込50,578
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
用途陸上用全般ロープ仕様撚り:金剛打
8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
15,600税込17,160
1巻
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×620引張強度(kN)11.0アズワン品番64-7902-80
ナイロン24打コード まつうら工業ナイロン24打コードまつうら工業
98,980税込108,878
1個
10日以内出荷
24打ちの強力コードです。
用途装飾用途にも
ナイロンロープ巻物 8Φ×200m ユタカメイクナイロンロープ巻物 8Φ×200mユタカメイク
27,980税込30,778
1巻
25日以内出荷
トラスコ品番113-2283RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンロープ