絞り込み
太さ(Φmm)
色
ブランド
- エスコ(33)
- ユタカメイク(28)
- CUC(中国産業)(16)
- 三友(10)
- まつうら工業(9)
- TRUSCO(4)
- TAKAGI(高儀)(4)
- 芦森工業(4)
- テザック(3)
- 東京製綱(3)
- 名古屋製綱(3)
- Tex Technology(3)
- 高木綱業(2)
- プロップ(2)
- E BRAIDS(2)
- ナロック(NAROC)(2)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- ユタカ(1)
- 蝶プラ工業(1)
- ブランドをもっと見る
「太さ(Φmm)」から絞り込む

ナイロン3打ロープドラム巻
ユタカメイク¥9,898~税込¥10,888~1巻当日出荷から9日以内出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。用途リード用や牽引ロープ、登山用など
ナイロンクロスロープ
芦森工業¥7,798~税込¥8,578~1巻4日以内出荷から8日以内出荷8ツ打ちのナイロンクロスロープです。 一般の合繊繊維の中で最も強力で優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 リードロープや牽引ロープ・安全ネットの補修などに最適です。耐候性、耐薬品性に優れています。
JISナイロンロープ
高木綱業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌々日出荷合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
ナイロンロープ16打タイプ
ユタカ¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。 強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途装飾用、ネット用、リード用等。材質ナイロン色白種類16打(ブレード)
強力レジャーコード
三友¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷アクセサリー等のファッションアイテムの作成やアウトドアでの使用に最適です。強度・耐候性に優れてます。用途レジャー、アウトドア、手芸用紐。材質ナイロン寸法(幅Wmm×長さLm)3×10
ナイロンエイトロープ
東京製綱¥53,980~税込¥59,378~1巻4日以内出荷一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。 伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。8ツ打の構造上、3ツ打比べ捻じれにくい特性を持っています。用途係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など材質ナイロン糸色白(赤線入り)長さ(m)200構造八打ち
ナイロン金剛打ロープ
名古屋製綱¥5,898~税込¥6,488~1巻4日以内出荷から8日以内出荷ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。用途陸上用全般ロープ仕様撚り:金剛打
ヘルメットステッカー EA983ANシリーズ
エスコ¥755税込¥8311組(10枚)翌日出荷仕様●内容:フォークリフト作業指揮者●入数:10枚●サイズ:35×25mm●材質:基材/ポリオレフィン 粘着剤/アクリル系●裏面のり付●粘着
ナイロン16打ロープドラム巻
ユタカメイク¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷から翌々日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。 強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途リード用や牽引ロープ、登山用など
ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
エスコ¥31,700~税込¥34,870~1個翌日出荷高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
ナイロン江戸打ちひも
まつうら工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(150m)当日出荷から10日以内出荷2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。 ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。 組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。 道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。仕様(組ひも)江戸打、芯なし
緩衝材用ロープ
稲葉製綱¥69,980税込¥76,9781巻4日以内出荷ロープ製造過程で発生する原糸の端材を廃棄するのではなくそれらを撚り合わせロープにした製品です。コンクリート製品や鋼管を保管する際にそれらの製品を傷つけずに段積みできるように緩衝材として使用できます。用途緩衝材など材質ポリプロピレン質量(kg)40長さ(m)200太さ(mm)20
TKG ラクラク あごひもセット
TAKAGI(高儀)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ヘルメットの交換用あご・耳ひも。強い!一般的なPVC製と比較して約2倍の強度。柔らかい!ソフトな肌触りで肌にやさしい。温度変化に強い!寒さによる硬化・暑さによる軟化を軽減。日焼けあとが付きにくいクリアタイプ。あごひも×1。耳ひも×2。耳ひも用アタッチメント×4
ナイロン金剛打スターターボビン巻
丸三¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか4日以内出荷から9日以内出荷摩擦に非常に強く、強度があります。耐候性に優れています。用途リードロープ、縄跳び用、建設用、漁業用長さ(m)50
ナイロンロープ(三ツ打ち)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥119,800~税込¥131,780~1巻6日以内出荷3本のストランドが一定方向に撚り合わされたロープ。伸びが大きい。重量が軽い。復元性がよくショックにも強い。スレに強い。水分を吸収しやすく、湿潤時は強度が定価する仕様両端アイ加工
テトロンクロスロープ(8本打ち)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥129,800~税込¥142,780~1巻6日以内出荷一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。仕様両端アイ加工
林業用ナイロンリードロープ
東京製綱¥269,800~税込¥296,780~1巻8日以内出荷架線工事の策張り作業のリードロープとして長い実績がある柔軟で扱い易いロープです。伸びが大きく破断時には通常時から40%以上伸びます。キンク防止のため、特殊よりを採用しております。用途林業など材質ナイロン糸色白長さ(m)1000構造3ツ打 特殊撚り(W.H.打ち)比重1.14
ナイロンロープ
東京製綱¥19,980~税込¥21,978~1巻4日以内出荷一般繊維ロープの中で最も強度に優れています。 。伸縮性に富んでいて、急激なショックを受けた時に伸びることによりそのショックを和らげます。用途係留索・送電・建築・土木工事・荷役関係など材質ナイロン糸色白長さ(m)200構造3ツ打 特殊撚り(W.H.打ち)
SPロープ
芦森工業¥10,980~税込¥12,078~1巻4日以内出荷滑りが少なく適度な手触りを持ちます。ポリエチレンロープの滑り欠点を克服したロープです。用途水産用材質エステルスパン、ポリエチレン色グレー長さ(m)200構造三つ打比重1.04
パーマロープ
芦森工業¥9,998~税込¥10,998~1巻4日以内出荷パーマロープは水に浮くが対候性に比較的になく、水を全く含まない性質を持つロープです。用途水産用材質PPモノフィラメント色グレー長さ(m)200構造三つ打比重0.91
ナイロンクロス
ナロック(NAROC)¥56,980~税込¥62,678~1巻4日以内出荷から13日以内出荷一般繊維の中で最も高強度であるナイロン糸を使用した、多くの優れた特性を持つロープです。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。用途係留索、作業船の曳航索、電設工事作業、林業など材質ナイロンマルチ色(ベース)ホワイト、(マーカー)ブルー長さ(m)200構造(打ち方)クロス(2本×4組)特性非自転性構造、衝撃吸収性
ユニロンクロス
ナロック(NAROC)¥819,800~税込¥901,780~1巻4日以内出荷から31日以内出荷世界で始めて開発したホーサー専用ナイロン糸「ユニロン」を使用し、ナロックが独自の技術で製品化したロープです。従来のナイロンロープに比べ、30%も強度をアップさせ、古くなっても硬くなりにくく、作業性に優れています。直射日光、風雨、寒冷地などの厳しい条件下でも、優れた耐候性を発揮します。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。用途係留索、作業船の曳航索等色(マーカー)ブルー長さ(m)200構造クロス打(2×4組)比重1.14融点(℃)180色(本体)ホワイト素材ナイロンマルチ特性非自転性構造、衝撃吸収性
ナイロンロープ
名古屋製綱¥4,998~税込¥5,498~1巻4日以内出荷から8日以内出荷ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。用途係留索、陸上用全般など材質ナイロン色白ロープ仕様撚り:三ツ打ち
ナイロンダブラー
テザック¥169,800~税込¥186,780~1巻6日以内出荷ナイロン製の二重構造のロープです。柔らかくても型崩れを起こさず繊維の持つ強力を効率よく引き出すロープです。用途巻網など仕様端末加工なし長さ(m)200
12Vストレートケーブル 補強材入
CUC(中国産業)¥549税込¥6041個当日出荷ハードな現場に対応した先端補強材入り高耐久接続ストレートケーブル。ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています。仕様●コード長:約54cm(全長)●商品重量:約35g●パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):約80×125×28mm●パッケージ重量:約50g●素材:ポリカーボネート・TPUアズワン品番65-8963-63
NSP ワンタッチアゴ紐 太 #0385シリーズ
CUC(中国産業)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷デザインや使用感でオリジナリティに。ヘルメットオプション。使用方法・用途に応じたコーディネートが可能!。スケルトンバイザーヘルメット0380/0381用カスタムアゴ紐です。仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):25×160×10●商品重量(g):13●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):63×225×10●パッケージ重量(g):15●サイズ:F●色:グレーアズワン品番65-8942-57