ナイロンロープ :「リコイルスターターロープ」の検索結果
ナイロンロープは、合成繊維を素材にしたものの中でも、特に強度に優れたロープです。ロープの種類には、一般的な3つ打や凹凸の少ない金剛打、江戸打などがあります。3つ打は強度面で優れ、滑らかな表面の金剛打は摩擦に強く装飾面に秀でているのが特徴。屋外現場での結束や固定、アウトドアのほか、細いものでは手芸、ラッピング用途にも使われます。さまざまな太さ、長さがあるので、それぞれの特性と使用目的を考え合わせて選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機等のスターターロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
『ロープ、ヒモ』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。