絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 2.6(1)
長さ(m)
  • 11
  • 0.3(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 5(5)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(23)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(6)
  • 20(10)
  • 21(2)
  • 25(4)
  • 50(3)
  • 110(3)
  • 140(2)
  • 170(2)
  • 200(2)
  • 220(2)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • BLOCK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
銅線とは銅で作られている針金のことです。熱や電気を通しやすく、主に電線や工業電化製品に用いられています。工作、園芸など日常生活の中でも幅広く使われており、柔らかくて加工しやすく腐食しにくいのが特徴。細い銅線はアクセサリーや工作に、太い銅線は屋根ふき材などの建築用に適しています。鈍い光を帯びた赤茶色の風合いも魅力のひとつです。ハンダ付けやロウ付けが容易で、銅線の美しい風合いを生かした工作を作ることもできます。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
2.6(1)
  • 銅線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    銅線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1巻
    当日出荷
    熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質銅
  • 銅線 18 AWG 1mm 11m BLOCK

    銅線 18 AWG 1mm 11m

    BLOCK
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    優れた絶縁特性。銅には優れた耐薬品性と防食性あり。長期耐熱性。はんだ付け対応
    用途モーターコイル生産、トランスの巻線、電子機器用インダクタ、リレーコイル、スピーカーコイル、ポテンショメータ長さ(m)11仕上エナメル絶縁体PURAWGサイズ:18断面積(mm2)0.82RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプシングルコア最大動作温度(℃)+155

『番線・針金(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

銅線