カミソリワイヤー
非常に鋭利な仕様から、一般的な有刺鉄線より強固なセキュリティを高品質で実現可能。
- 用途
- 一般的な有刺鉄線より強固なセキュリティなので、防犯、盗難対策、熊やカラス除けに効果的です。
- 材質
- 溶融亜鉛メッキ
- サイズ
- 10(m/巻)
- 質量(g)
- 10
- コイル径(mm)
- 450
- 内容量
- 1巻
注意
※使用時は必ず皮手袋を着用下さい。(この商品によって怪我をした場合でも、メーカーは一切責任を負いません。)※10m以上伸ばすと、防御率、捕獲率が低下します。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
内装商品 の新着商品
カテゴリ



























