エアーブラシ :「模型 塗料」の検索結果
エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.2(2)
0.3(1)
0.5(1)
ガングリップタイプの本格派、ダブルアクショントリガー。水性・アクリル性両方に使用できます。
空気量と色材(塗料)の噴出量を調整できるダブルアクションタイプ。
トリガーを少し引けばエアーだけ、さらに引くことでエアーと共に塗料の噴射が可能。
バランスの良いサイドカップ方式、大小の2種類付属。ノズルは0.2/0.3/05mmの3種類が付属し幅広いペイントが可能です。
用途DIY、ホビー向け。プラモデルや模型等の塗装に!幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。
付属品大小カップ×各1、ノズル×3種、ヘッドキャップ、ノズルキャップ、エアホース(1.8m)、ホースジョイント×2、専用レンチ、収納ケース
材質ステンレス、真鍮
使用圧力(MPa)0.1~0.35
カップ容量(mL)7・10
ノズル口径(Φmm)0.2・0.3・0.5
塗料供給方式重力式
操作方式ダブルアクション
エアー取付口G1/8
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ダブルアクショントリガー。水性・アクリル性両方に使用できます。
ボタン式に比べ指先に負担が少なく、初心者でも使いやすいトリガー式を採用!
トリガーの操作により筆や刷毛では難しいボカシやグラデーションが表現できます。
空気量と色材(塗料)の噴出量を調整できるダブルアクションタイプ。
トリガーを少し引けばエアーだけ、さらに引くことでエアーと共に塗料の噴射が可能。
用途DIY、ホビー向け。プラモデルや模型等の塗装に!幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。
付属品専用スパナ、スポイト、収納ケース
カップ容量(mL)7
ノズル口径(Φmm)0.2
塗料供給方式重力式
操作方式ダブルアクション
エアー取付口G1/8
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。