エアーブラシ :「エアノズル」の検索結果

エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.28(1)
0.3(1)
スタンダードなダブルアクションエアブラシ。最新ノズルフリータイプでノズルの着脱が簡単!
用途模型塗装・多用途向け 仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可 その他【カップ】2・7cc(2フタ無し) 形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式 接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ) 口径(mm)0.3 アクションダブルアクション
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

エアテックスエアブラシ B4T-Galaxy
トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。 単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。 パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。 トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。 真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功 初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。
用途模型塗装、アート。 仕様トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可 セット内容絵具カップ(7cc、15cc)フタあり 材質一部アルミ製 コスモ カップ容量(mL)7、15 ノズル口径(Φmm)0.3 塗料供給方式重力式 ホース接続口S(1/8ネジ、1分ネジ)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てフルリニューアル!。パーツ一つ一つの設計から見直し、これまで以上のなめらかな操作感を実現!。ノズル口径はこれまでの0.2mmが0.28mmに変更。でも吹き心地はさらに快適に!
用途模型塗装・多用途向け 仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有(はめ込みタイプ)、ノズルレスキュー使用不可 その他カップフタ付 形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式 口径(Φmm)0.28 接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ) カップ容量(mL)2 アクションダブルアクション
1丁
35,980 税込39,578
5日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります