エアーブラシ :「塗装用 エアーコンプレッサー」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.3(1)
1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。 コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。 またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。 幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。 また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。 また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138 本体質量(g)800 空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05 連続使用時間(分)20~30 バッテリー電圧(V)7.2 空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります