絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 坂爪製作所(sakazume)(4)
  • SK11(4)
  • 井上工具(2)
  • エスコ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 土牛(1)
  • インダストリーコーワ(1)
材質(刃)
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
刃幅(mm)
  • 45
  • 4(5)
  • 6(5)
  • 9(6)
  • 15(7)
  • 20(11)
  • 25(25)
  • 30(15)
  • 38(10)
  • 40(15)
  • 42(8)
  • 50(29)
  • 60(13)
  • 65(23)
  • 75(25)
  • 76(11)
  • 80(7)
  • 100(33)
  • 125(6)
  • 150(8)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(3)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(3)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクレーパーとは、主に内装工事の現場などで塗装のために使われる工具です。ヘラやコテとも呼ばれます。スクレーパーを使用することで、表面が削られフラットに仕上げることが可能。持ち手は片手で握れるほど細く、先端の刃先に向かうほど幅広くなっているのが標準的な形状です。刃先にはステンレスやシリコン製がある他、刃先に接着材がこびりつかないよう、テフロン加工されたものなどがあります。表面を削りやすくするため、刃先は薄く扁平になっているのが特徴です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(刃)から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(5)
スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き モノタロウスクレーパー ステンレス製 ヘッド付きモノタロウ(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。 握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに材質(刃)ステンレス(SUS420J2)材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP刃厚(mm)1.9
ステンヘッドスクレーパー タジマツール(TJMデザイン)ステンヘッドスクレーパータジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製握りやすいエラストマー樹脂グリップグリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
皮スキ 坂爪製作所(sakazume)皮スキ坂爪製作所(sakazume)
699税込769
1丁
当日出荷
耐久性抜群のケレン作業の定番皮スキです。
用途古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。材質ブレード:S50C、ハンドル:全鋼白木柄刃厚(mm)1.6
貫通スクレーパー SK11貫通スクレーパーSK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。タフな貫通式のスクレーパーです。
用途ペンキはがし用。材質(刃)ステンレス材質(柄部)
ソフトクリアコーキングヘラ 井上工具ソフトクリアコーキングヘラ井上工具
499税込549
1個
当日出荷
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン全長(mm)172刃厚(mm)2.8
クリアコーキングヘラ 井上工具クリアコーキングヘラ井上工具
199税込219
1個
当日出荷
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン全長(mm)172刃厚(mm)1.2
豆プロステンレススクレーパー 坂爪製作所(sakazume)豆プロステンレススクレーパー坂爪製作所(sakazume)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
0.4mm厚の薄板特殊ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しておりサビに強く非常にバネが有ります。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。
柄長さ(mm)100全長(mm)140質量(g)30材質(柄部)積層強化木材質(刃)SUS420J2(0.4t)材質(ブレード)SUS420J2(0.4t)
鋼のスクレーパーP型 SK11鋼のスクレーパーP型SK11
899税込989
1本
翌々日出荷
鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。手になじむ木柄ハンドルです。サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。
用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。仕様P型材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼刃幅(mm)45板厚(mm)約1.6ブレード炭素工具鋼(HRC±52)
ステンレス金ベラ 45mm SK11ステンレス金ベラ 45mmSK11
999税込1,099
1本
翌々日出荷
ヘラは厚めで適度なコシがあります。ヘラ部分は若干厚めで適度なコシがあります。
用途サビや塗装の剥がし作業、材料の塗り付け。材質柄部:木材質(刃)ステンレス刃先幅寸法(mm)45
豆プロスクレーパー フッ素 坂爪製作所(sakazume)豆プロスクレーパー フッ素坂爪製作所(sakazume)
929税込1,022
1本
翌々日出荷
プロ使用の道具をコンパクトに仕上げた、豆プロフッ素加工スクレーパーシリーズです。0.4mm厚の薄板特殊ハガネ(SK-5)にフッ素加工を施した小型スクレーパーです。ブレードはサビに強くバネが有ります。ハンドルには積層強化木を使用しており、耐水・耐油・耐熱性が非常に強く、腐食の心配が有りません。
用途小さいサイズのスクレーパー。材質柄:積層強化木加工フッ素加工材質(刃)ハガネ
豆プロフレックススクレーパーMPY-4 坂爪製作所(sakazume)豆プロフレックススクレーパーMPY-4坂爪製作所(sakazume)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。トラスコ品番237-5953材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木形状直刃全長(mm)137刃長(mm)35刃幅(mm)45刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35
シケラップ 中 土牛シケラップ 中土牛
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
ケレン作業に使用できる専用工具。
全長(mm)220品番3692刃幅(mm)45全質量(g)250
RG皮スキ(ハンマー付) インダストリーコーワRG皮スキ(ハンマー付)インダストリーコーワ
659税込725
1丁
5日以内出荷
貫通式ハンマー付です。すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途塗料剥がし、さび削り、など材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー全長(mm)205刃長(mm)90刃幅(mm)45刃厚(mm)1.5
鋼のスクレーパーP型ハンマー SK11鋼のスクレーパーP型ハンマーSK11
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。手になじむ木柄ハンドルです。叩ける貫通ハンマーヘッドタイプです。サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。
用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。仕様P型材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼刃幅(mm)45板厚(mm)約1.6ブレード炭素工具鋼(HRC±52)
ノンスパーキングアングルスクレーパー BAHCO(バーコ)ノンスパーキングアングルスクレーパーBAHCO(バーコ)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃幅(mm)45全長(mm)300トラスコ品番818-3114材質ベリリウム銅質量(g)450刃長(mm)45認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
45x45x380mm コンクリートチス(ノンスパーキング) エスコ45x45x380mm コンクリートチス(ノンスパーキング)エスコ
62,400税込68,640
1個
翌日出荷
刃幅(mm)45全長(mm)380エスコ品番EA642KF-1

ヘラ/盛板/コテ』には他にこんなカテゴリがあります

スクレーパー