スクレーパーとは、主に内装工事の現場などで塗装のために使われる工具です。ヘラやコテとも呼ばれます。スクレーパーを使用することで、表面が削られフラットに仕上げることが可能。持ち手は片手で握れるほど細く、先端の刃先に向かうほど幅広くなっているのが標準的な形状です。刃先にはステンレスやシリコン製がある他、刃先に接着材がこびりつかないよう、テフロン加工されたものなどがあります。表面を削りやすくするため、刃先は薄く扁平になっているのが特徴です。
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(刃)」から絞り込む
カーボン(7)
スチール
ステンレス(135)
樹脂(19)
超硬合金(21)
サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃) 刃厚(mm)1.45
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(刃)炭素鋼 刃幅(mm)40 適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用 エスコ品番EA524B-5 刃厚(mm)0.2
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

材質(刃)炭素鋼 刃幅(mm)40 適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用 エスコ品番EA524B-10 刃厚(mm)0.2
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

押出タイプなので、効率的。 安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。 お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。 刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる 全長(mm)165 材質(ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材 使用方法取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント) 寸法(mm)165 カッター刃(mm)40 材質(刃)SKS-7材
1個
489 税込538
当日出荷

サビ落とし、ペンキはがし、シールはがしなどの作業に最適。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199 先端幅(mm)24 ハンドル径(Φmm)30 質量(g)162 トラスコ品番493-5845 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセテート樹脂 材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。 材質スチール 板厚(mm)1.2 材質(刃)スチール
1本
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30 全長(mm)255 材質鍛造鋼 仕様超硬チップ付 エスコ品番EA524EB-2 材質(刃)鍛造鋼
1個
3,820 税込4,202
当日出荷

床や壁面のちょっとした糊残りなどの剥がし作業に最適です。
刃幅(mm)62 全長(mm)185 材質ハガネ 材質(刃)ハガネ
1個
419 税込461
当日出荷

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ厚刃
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
用途ペンキはがし用 材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質) 刃幅(mm)150 全長(mm)1500 エスコ品番EA524LC 質量(g)約700 材質(柄部)木製
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ広厚
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全長(mm)230 刃幅75 材質(刃)ハイカーボン鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ広薄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プロ使用の道具をコンパクトに仕上げた、豆プロフッ素加工スクレーパーシリーズです。0.4mm厚の薄板特殊ハガネ(SK-5)にフッ素加工を施した小型スクレーパーです。ブレードはサビに強くバネが有ります。ハンドルには積層強化木を使用しており、耐水・耐油・耐熱性が非常に強く、腐食の心配が有りません。
用途小さいサイズのスクレーパー。 材質柄:積層強化木 加工フッ素加工 材質(刃)ハガネ
1本
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。 塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。 大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。 刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。 刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。 ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。 L型G型カッター替刃も使用可能です。
用途削る、剥がす用途に。 刃幅(mm)100 刃長(mm)18 材質(刃)スチール 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.5~0.6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げ用こてとスクレイパーの一体型コーキングメンテナンスキットです。コーキングのならし、はつり、はがしがこれ1本で可能です。弾力性に優れたシリコン製パッドでコーキング表面をきれいに仕上げることが可能です。5種類の専用ソフトコテパッドで5通りのコーキング表面仕上げが可能です。はがし用スクレイパーは両方向からの作業が可能です。様々なコーキング、シーリング材に適応します。
用途コーキングのならし、はつり、はがし作業。 仕様表面仕上げコテ、はつり用コテ、スクレイパーの一体型 付属品取替用ソフトコテパッド5種 材質コテパッド:シリコン製、ボディ:樹脂性 材質(刃)スチール
1個
990 税込1,089
翌々日出荷

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ薄刃
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

坂爪製作所(sakazume)豆プロフッ素スクレーパー
0.4mm厚の薄板特殊ハガネ(SK-5)にフッ素加工を施してあるのでサビに強く非常にバネがあります。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。
材質(刃)SK-5(0.4t)、フッ素塗装 質量(g)30 材質(柄部)積層強化木 材質(ブレード)SK-5(0.4t)、フッ素塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)ヘラスクレッパー
エコ商品
1枚2役。ヘラとスクレッパーの一体型
材質ポリアセタール・鋼 材質(刃)ポリアセタール・鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369 税込406
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワサビけずり
柄を接続すれば、高い場所のサビけずりができます。 刃厚があるのでがんこな錆をはつるのに適しています。
刃幅(mm)80 材質(刃) ハンドル径(Φmm)33 材質(ハンドル)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
7,440 税込8,184
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)310 刃幅(mm)105 材質(刃)ハガネ アズワン品番64-7873-75
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)305 刃幅(mm)90 材質(刃)ハガネ アズワン品番64-7873-74
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)295 刃幅(mm)75 材質(刃)ハガネ アズワン品番64-7873-73
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

全長(mm)240 刃幅(mm)50 材質(刃)SK85(焼入れ) アズワン品番64-7864-17
1本
1,860 税込2,046
翌日出荷

全長(mm)240 刃幅(mm)40 材質(刃)SK85(焼入れ) アズワン品番64-7864-16
1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

全長(mm)240 刃幅(mm)30 材質(刃)SK85(焼入れ) アズワン品番64-7864-15
1本
1,810 税込1,991
翌日出荷

全長(mm)240 刃幅(mm)20 材質(刃)SK85(焼入れ) アズワン品番64-7864-14
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

全長(mm)315 質量(g)160 先端寸法(mm)85×12 刃幅(mm)12 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-43
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

全長(mm)365 質量(g)367 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-38
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

全長(mm)315 質量(g)227 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-37
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

全長(mm)285 質量(g)140 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-41
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

全長(mm)147 質量(g)28 刃長(mm)25×8 刃幅(mm)8 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-36
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

全長(mm)247 刃幅(mm)12 材質(刃)高級工具鋼
1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

全長(mm)328 刃幅(mm)24 材質(刃)高級工具鋼
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

全長(mm)342 刃幅(mm)19 材質(刃)高級工具鋼
1個
8,620 税込9,482
翌日出荷

全長(mm)277 刃幅(mm)12 材質(刃)高級工具鋼
1個
8,960 税込9,856
翌日出荷

全長(mm)220 刃幅(mm)32 材質(刃)ハイカーボンスチール
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

全長(mm)220 刃幅(mm)32 材質(刃)ハイカーボンスチール
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

ハンドルに替刃を収納して持ち運べます
全長(mm)305 刃幅(mm)100 替刃仕様EA524L-1 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2218-33
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

『ヘラ/盛板/コテ』には他にこんなカテゴリがあります