スクレーパー :「シャープエッジ」の検索結果
関連キーワード
RS Pro ストリッピング. RS Pro のこのストリッピングナイフは、主に塗装業者や装飾業者、 DIY 愛好家が壁紙を消すのに使用する専門的な手動工具ですが、家庭や産業用途に広く使用されています。 このストリッピングナイフは、特殊なスプリング耐性加工を施したカーボンスチール製で、ブレードに優れた強度を備えています。ブレードは機械研磨され、エッジをシャープにして、塗装や壁紙を簡単に剥がせ、早期錆を防止するために研磨されています。木製の硬質はかり用のツメは、ハンドルにリベット留めされており、優れた快適性と強度が実現されており、滑りにくい Durable グリップを備えています。. 特長と利点. 複数の用途に最適 ブレードは硬化処理済みで強化処理済み カーボンスチールブレード 一体型ブレードで強度を向上 機械の研磨により、エッジをシャープにする 研磨仕上げブレード 硬質木材は、 3 つのリベットを使用して加工します 快適で使いやすい. 用途:. 塗装および装飾 石膏 DIY愛好家. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様刃のサイズ = 125 x 38 mmハンドル材質 = ハードウッド仕上げ刃 = あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。