スクレーパー :「ハンマーナイフ」の検索結果
スクレーパーとは、主に内装工事の現場などで塗装のために使われる工具です。ヘラやコテとも呼ばれます。スクレーパーを使用することで、表面が削られフラットに仕上げることが可能。持ち手は片手で握れるほど細く、先端の刃先に向かうほど幅広くなっているのが標準的な形状です。刃先にはステンレスやシリコン製がある他、刃先に接着材がこびりつかないよう、テフロン加工されたものなどがあります。表面を削りやすくするため、刃先は薄く扁平になっているのが特徴です。
関連キーワード
セット内容:6本組、釘抜きおよびセッター、ペイント缶切り、ローラークリーナー、スクレーパー、パテナイフ、アンマスキングナイフ、フィラー/クラッククリーニングナイフ、ヤスリ、カッターナイフ、11mm(1/4”)レンチ、14mm(3/ 8”)スパナ。鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付。パテナイフ刃幅150mmのハンドル部分には(+)ビット#1・#2、(-)ビット5・6mmが内蔵されています。ケースはファスナー開閉式で持ち運びに便利な取っ手付です。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできますパテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。
1セット
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。