スクレーパー :「パテナイフ」の検索結果
スクレーパーとは、主に内装工事の現場などで塗装のために使われる工具です。ヘラやコテとも呼ばれます。スクレーパーを使用することで、表面が削られフラットに仕上げることが可能。持ち手は片手で握れるほど細く、先端の刃先に向かうほど幅広くなっているのが標準的な形状です。刃先にはステンレスやシリコン製がある他、刃先に接着材がこびりつかないよう、テフロン加工されたものなどがあります。表面を削りやすくするため、刃先は薄く扁平になっているのが特徴です。
関連キーワード
「材質(刃)」から絞り込む
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
全長(mm)200
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
全長(mm)200
材質ベリリュウム銅合金
刃長(mm)94
かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
英国認定機関UKAS認定取得工場製です。
認定取得UKAS(英国認定証機関認定審議会)
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
刃厚(mm)1
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。柔らかい刃。刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。柔らかい刃。別売のハンドルを使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。別売伸縮ポールを取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
持ち運びに便利な取っ手付。パテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。ファスナー開閉式。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできます。
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
セット内容:6本組、釘抜きおよびセッター、ペイント缶切り、ローラークリーナー、スクレーパー、パテナイフ、アンマスキングナイフ、フィラー/クラッククリーニングナイフ、ヤスリ、カッターナイフ、11mm(1/4”)レンチ、14mm(3/ 8”)スパナ。鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付。パテナイフ刃幅150mmのハンドル部分には(+)ビット#1・#2、(-)ビット5・6mmが内蔵されています。ケースはファスナー開閉式で持ち運びに便利な取っ手付です。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできますパテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。
1セット
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
セット内容:6本組、多機能ナイフ 栓抜き、釘抜きおよびセッター、ペイント缶切り、ローラークリーナー、スクレーパー、パテナイフ、アンマスキングナイフ、フィラー/クラッククリーニングナイフ、ヤスリ、カッターナイフ;11mm(1/4”)レンチ、14mm(3/ 8”)スパナ。鏡面仕上げ。ケースはファスナー開閉式で持ち運びに便利な取っ手付です。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできますパテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。
1セット
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
RS Pro ストリッピング. RS Pro のこのストリッピングナイフは、主に塗装業者や装飾業者、 DIY 愛好家が壁紙を消すのに使用する専門的な手動工具ですが、家庭や産業用途に広く使用されています。 このストリッピングナイフは、特殊なスプリング耐性加工を施したカーボンスチール製で、ブレードに優れた強度を備えています。ブレードは機械研磨され、エッジをシャープにして、塗装や壁紙を簡単に剥がせ、早期錆を防止するために研磨されています。木製の硬質はかり用のツメは、ハンドルにリベット留めされており、優れた快適性と強度が実現されており、滑りにくい Durable グリップを備えています。. 特長と利点. 複数の用途に最適 ブレードは硬化処理済みで強化処理済み カーボンスチールブレード 一体型ブレードで強度を向上 機械の研磨により、エッジをシャープにする 研磨仕上げブレード 硬質木材は、 3 つのリベットを使用して加工します 快適で使いやすい. 用途:. 塗装および装飾 石膏 DIY愛好家. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様刃のサイズ = 125 x 38 mmハンドル材質 = ハードウッド仕上げ刃 = あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。