スクレーパー :「削り」の検索結果

スクレーパーとは、主に内装工事の現場などで塗装のために使われる工具です。ヘラやコテとも呼ばれます。スクレーパーを使用することで、表面が削られフラットに仕上げることが可能。持ち手は片手で握れるほど細く、先端の刃先に向かうほど幅広くなっているのが標準的な形状です。刃先にはステンレスやシリコン製がある他、刃先に接着材がこびりつかないよう、テフロン加工されたものなどがあります。表面を削りやすくするため、刃先は薄く扁平になっているのが特徴です。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(刃)」から絞り込む
インダストリーコーワサビけずり
柄を接続すれば、高い場所のサビけずりができます。 刃厚があるのでがんこな錆をはつるのに適しています。
刃幅(mm)80 材質(刃) ハンドル径(Φmm)33 材質(ハンドル)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(頭)ステンレス420J2 材質(柄部)ケヤキ(染色) 材質(刃)ステンレス420J2
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インダストリーコーワサビ削り
エコ商品
ハツリ作業に最適。 柄を接続すれば、高い所、天井、床、壁面などの作業が快適。 M8・M10レンチ付。 釘ヌキ付。 2mm厚ステン鋼で超高強度。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途サビ落とし 2018年トラスコ掲載ページ7 0227
1丁
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。 材質(刃)ステンレス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30 全長(mm)255 材質鍛造鋼 仕様超硬チップ付 エスコ品番EA524EB-2 材質(刃)鍛造鋼
1個
3,820 税込4,202
当日出荷

硬くなったコーキング材をパワフルに除去。 平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。 ステンレス製で水回りの作業も安心。 腰が強く、曲げにも強い。 細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に 幅(mm)最大36、最少8 全長(mm)197 材質ステンレスSUS420 材質(グリップ)TPR樹脂 材質(刃)ステンレスSUS420
1個
899 税込989
当日出荷

インダストリーコーワ皮すきハンマー付 平型
エコ商品
貫通式ハンマー付です。すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途塗料剥がし、さび削りに。 トラスコ品番120-0447 材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー 形状平型 全長(mm)220 刃長(mm)105 刃幅(mm)50 刃厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
599 税込659
当日出荷

ペンキ削りや錆落としなどの作業や、壁材、床材のはがし作業に。
材質ヘラ/ステンレス、柄/木 幅(cm)約7.5
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部は、サビに強いステンレス製です。軽くて、手にぴったりフィットします。叩いて使える貫通柄です。
用途ペンキ削り、サビ落し等のスクレーパー作業。 材質(刃)ステンレス タイプY型
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

防爆仕様の塗装ブース用スクレーパーです。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途塗装ブース内の塗料削り落としに使用できます。 刃幅(mm)76 全長(mm)235 トラスコ品番363-5686 質量(g)345 刃長(mm)100 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
9,998 税込10,998
12日以内出荷

今までのスクレーパーと塗膜の食いつきが全く違う!。丸角が隅にフィット。ケレン専用スクレーパー!。ギザ刃が塗膜に引っかかりやすく、削りやすいスクレーパーです。
用途ケレン作業に。 刃幅(mm)約60 全長(mm)約175 質量(g)約120
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

別売りの厚刃スクレパーを繋げることで全長が伸び、高いところの削り作業ができます!。天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!
用途厚刃スクレパー用つぎ柄 全長(mm)525 質量(g)213
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

頑固な汚れ等のはがし、けずり作業に最適な強力型スクレイパーです。 グリップはすべりにくいエラストマー樹脂を使用しています。 グリップエンドをハンマーでたたいて使用できます。 ダブルネジにより刃をしっかりと固定できます。
刃幅(mm)100 全長(mm)200 付属品替刃大5枚付
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

頑固な汚れ等のはがし、けずり作業に最適な強力型スクレイパーです。 グリップはすべりにくいエラストマー樹脂を使用しています。 グリップエンドをハンマーでたたいて使用できます。 ダブルネジにより刃をしっかりと固定できます。
刃幅(mm)100 全長(mm)600 付属品替刃大5枚付
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

用途ステッカー・シール・張り紙・ビラの剥がし作業。ガム・塗装・サビの落とし作業バテ削り。壁紙剥がし作業の仕上げ。車窓の凍結の氷落とし 全長(mm)150 刃幅(mm)80 材質(グリップ)軟質ポリプロピレン 材質(刃)301Hステンレス製
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押出タイプなので、効率的。 安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。 お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。 刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる 全長(mm)165 材質(ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材 使用方法取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント) 寸法(mm)165 カッター刃(mm)40 材質(刃)SKS-7材
1個
489 税込538
当日出荷

ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。 材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。
用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。 材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス、タイル、金属、床から塗料を削り取るのに適しています。 長時間使用しても快適な二重成形ソフトグリップ 耐久性に優れています。 刃の交換がワンタッチでできます。 プッシュボタンで開閉できます。
エスコ品番EA524LS 材質プラスチック製、炭素鋼 寸法(mm)(刃装着時)100×145 本体寸法(mm)100×140 刃のサイズ(mm)100×18×0.35
1個
840 税込924
当日出荷

『ヘラ/盛板/コテ』には他にこんなカテゴリがあります