スクレーパー :「皮スキ」の検索結果
スクレーパーとは、主に内装工事の現場などで塗装のために使われる工具です。ヘラやコテとも呼ばれます。スクレーパーを使用することで、表面が削られフラットに仕上げることが可能。持ち手は片手で握れるほど細く、先端の刃先に向かうほど幅広くなっているのが標準的な形状です。刃先にはステンレスやシリコン製がある他、刃先に接着材がこびりつかないよう、テフロン加工されたものなどがあります。表面を削りやすくするため、刃先は薄く扁平になっているのが特徴です。
関連キーワード
「刃幅(mm)」から絞り込む
耐久性抜群のケレン作業の定番皮スキです。
用途古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。
材質ブレード:S50C、ハンドル:全鋼白木柄
刃厚(mm)1.6
フッ素コートでべたつきにくく、作業しやすいです。パワフルに使える抜群の耐久性です。
用途テープ、接着剤などのはがし作業に。ステッカー、テープ、接着剤等のはがし作業に。
材質刃部:刃物用ステンレス鋼(HRC52°)、柄部:PP樹脂
材質(刃)刃物用ステンレス鋼(HRC52°)
2018年トラスコ掲載ページ7 0236
削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。鏡面研磨で汚れが付きにくく作業がはかどります。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
トラスコ品番160-9687
全長(mm)230
質量(g)70
刃長(mm)100
刃幅(mm)65
刃厚(mm)1.8
材質(柄部)グレードポリプロピレン
材質(刃)ステンレス 420J2
1丁
¥649
税込¥714
当日出荷
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。
材質ポリアミド炭素入り
寸法(mm)40
1本
¥269
税込¥296
翌々日出荷
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。
握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP
刃厚(mm)1.9
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。
刃厚(mm)1.8
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。