絞り込み
エコロジープロダクト
アングルとは、L字型の支持金具でトライアングルから来ている言葉といわれています。ブラケットとは、機械部品同士を結合するための支持金具、取り付け金具の総称で、広い意味ではアングルもブラケットの一種です。アングル、ブラケットは、固定したい機械部品をネジ止めすることで取り付けます。用途や環境に応じて、金属製、樹脂製のものなどあり、形状もさまざま。機械部品を溶接することなく、必要な長さをカットして、ボルトとネジで留めることができます。給排水管、空調ダクトや電気配線など、幅広く工事現場の支持材として使用されることが多いです。
「材質」から絞り込む

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
(40件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
40WPユニクロアングル両穴釘穴アリ(万能タイプ)
モリテック(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法WP(mm)40
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.6
アカギ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1868質量(g)311品名ハヤウマ6長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 右
アカギ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1833質量(g)360タイプ右長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
配管支持用セーフティブラケット(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類セーフティブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。厚さ(mm)3.0サイズ(mm)40×20×20×3.2t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
配管支持用チャンネルブラケット(75型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.2
アカギ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1817質量(g)395品名ハヤウマ2長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
配管支持用チャンネルブラケット(100型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
40Sユニクロアングル両穴釘穴ナシ
モリテック(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法S(mm)40
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.1
アカギ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1809質量(g)425長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
A型ブラケット どぶめっき
アカギ(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。種類A型ブラケット表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ使用ボルトW3/8・M10
対面兼用三角ブラケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ幅(mm)40×40板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質スチール(SPHC)幅(mm)40厚さ(mm)3.2長穴(mm)11×40
ドブメッキL型ブラケット
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個4日以内出荷片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ドブメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
スペースマン どぶめっき
アカギ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から7日以内出荷床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.0高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
ステンハヤウマ接続金具 NO.3 右
アカギ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番442-1663質量(g)319タイプ右長穴(mm)11×50
A型ブラケット ステン
アカギ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。材質SUS304種類A型ブラケット使用ボルトW3/8・M10
L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1箱(5本)当日出荷から4日以内出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質ステンレス仕様両穴タイプ幅(mm)40厚さ(mm)3.0長穴(mm)11×40
ドブメッキプレスチャンネルブラケット
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個4日以内出荷切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ドブメッキ板厚t(mm)4.5
40Sユニクロアングル片穴釘穴ナシ
モリテック(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法W(mm)40