アングルとは、L字型の支持金具でトライアングルから来ている言葉といわれています。ブラケットとは、機械部品同士を結合するための支持金具、取り付け金具の総称で、広い意味ではアングルもブラケットの一種です。アングル、ブラケットは、固定したい機械部品をネジ止めすることで取り付けます。用途や環境に応じて、金属製、樹脂製のものなどあり、形状もさまざま。機械部品を溶接することなく、必要な長さをカットして、ボルトとネジで留めることができます。給排水管、空調ダクトや電気配線など、幅広く工事現場の支持材として使用されることが多いです。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昭和コーポレーションL型ブラケット
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ユニクロメッキ ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 板厚t(mm)3.2
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションプレスチャンネルブラケット
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質ユニクロメッキ 板厚t(mm)4.5
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

昭和コーポレーション両穴L型ブラケット
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ユニクロメッキ ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 板厚t(mm)3.2
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションSCアングル
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。 材質ユニクロメッキ
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 板厚t(mm)3.2
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質ドブメッキ 板厚t(mm)4.5
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキL型ブラケット
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ ボルトM12、W1/2 板厚t(mm)4.5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキサンデーブラケット
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昭和コーポレーションSC接続金具
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。 材質ユニクロメッキ 長穴(mm)12x26
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキSCアングル
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。 材質ドブメッキ 長さL(mm)2100 穴の有無クギ穴:無し
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質ドブメッキ 幅W(mm)40 長穴(mm)11×40 板厚t(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキ簡易ブラケット
Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。 材質ドブメッキ 板厚t(mm)4.5
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーションサンデーブラケット
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質ユニクロメッキ
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキスーパーブラケット
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキ両穴L型ブラケット
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 板厚t(mm)3.2
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質ドブメッキ 寸法L(mm)1800 寸法E(mm)10 寸法P(mm)50 寸法(高さH×幅W)(mm)50×50 長穴(mm)13x40 板厚t(mm)4.5
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

昭和コーポレーションプレスチャンネルブラケット
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質ユニクロメッキ 寸法L(mm)1800 寸法E(mm)10 寸法P(mm)50 寸法(高さH×幅W)(mm)50×50 長穴(mm)13x40 板厚t(mm)4.5
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。 材質ドブメッキ 幅(mm)44 寸法(mm)100x50 穴径(Φmm)(丸穴)13 板厚t(mm)4.5
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。 材質ドブメッキ 幅(mm)44 寸法(mm)100x50 穴径(Φmm)(丸穴)13 板厚t(mm)4.5
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質ドブメッキ 幅W(mm)50 長穴(mm)13×40 板厚t(mm)4.5 適合ボルトM12、W1/2
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーション簡易ブラケット
Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。 材質ユニクロメッキ 板厚t(mm)4.5
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーションサンデーブラケット
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質ユニクロメッキ 穴数(長穴)7+7 寸法P(mm)70 寸法(A×B)(mm)500×500 幅W(mm)50 長穴(mm)13×60 板厚t(mm)4.5
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

昭和コーポレーション両穴L型ブラケット
両面長穴タイプL-50Wタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ユニクロメッキ ボルトM12、W1/2 板厚t(mm)4.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションL型ブラケット
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ユニクロメッキ ボルトM12、W1/2 板厚t(mm)4.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキSC接続金具
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。 材質ドブメッキ 長穴(mm)12x26
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ドブメッキ 長さ(mm)55 形状台座 高さ(mm)79
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ 長さ(mm)55 形状台座 高さ(mm)79
1個
889 税込978
翌々日出荷

アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ドブメッキ 長さ(mm)125 形状右ストッパー 高さ(mm)79
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ 長さ(mm)125 形状左ストッパー 高さ(mm)79
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ドブメッキ 長さ(mm)125 形状左ストッパー 高さ(mm)79
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ 長さ(mm)100 形状通しコーナー 高さ(mm)100
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ 長さ(mm)125 形状右ストッパー 高さ(mm)79
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ドブメッキ 長さ(mm)900 高さ(mm)40 ピッチ(mm)【長穴】50 長穴(mm)11×40 穴タイプ片面長穴
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります