絞り込み
材質
  • SUS304
  • スチール(19)
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アカギ(2)
  • TRUSCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アングルとは、L字型の支持金具でトライアングルから来ている言葉といわれています。ブラケットとは、機械部品同士を結合するための支持金具、取り付け金具の総称で、広い意味ではアングルもブラケットの一種です。アングル、ブラケットは、固定したい機械部品をネジ止めすることで取り付けます。用途や環境に応じて、金属製、樹脂製のものなどあり、形状もさまざま。機械部品を溶接することなく、必要な長さをカットして、ボルトとネジで留めることができます。給排水管、空調ダクトや電気配線など、幅広く工事現場の支持材として使用されることが多いです。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
SUS304
スチール(19)
ステンレス(2)
亜鉛めっき鋼板(2)
亜鉛合金(1)
塩ビ(PVC)(1)
  • アングル L型 SUS304 モノタロウ

    アングル L型 SUS304

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
    用途架台や配管支持、各種補強材材質SUS304幅(mm)40厚さ(mm)3タイプ両面穴(釘穴付)タイプサイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5穴寸法(Φmm)10×25販売区分業務用
  • 支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ

    支持金具 L型ブラケット SUS304製

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
    用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
  • 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)75種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
  • A型ブラケット ステン アカギ

    A型ブラケット ステン

    アカギ(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
    材質SUS304種類A型ブラケット使用ボルトW3/8・M10
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.3 右 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.3 右

    アカギ(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1663材質ステンレス(SUS304)質量(g)319タイプ右長穴(mm)11×50

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

アングル/ブラケット