アングル/ブラケット :「引き込みアングル」の検索結果
アングルとは、L字型の支持金具でトライアングルから来ている言葉といわれています。ブラケットとは、機械部品同士を結合するための支持金具、取り付け金具の総称で、広い意味ではアングルもブラケットの一種です。アングル、ブラケットは、固定したい機械部品をネジ止めすることで取り付けます。用途や環境に応じて、金属製、樹脂製のものなどあり、形状もさまざま。機械部品を溶接することなく、必要な長さをカットして、ボルトとネジで留めることができます。給排水管、空調ダクトや電気配線など、幅広く工事現場の支持材として使用されることが多いです。
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。