アングル/ブラケット :「配管支持」の検索結果
アングルとは、L字型の支持金具でトライアングルから来ている言葉といわれています。ブラケットとは、機械部品同士を結合するための支持金具、取り付け金具の総称で、広い意味ではアングルもブラケットの一種です。アングル、ブラケットは、固定したい機械部品をネジ止めすることで取り付けます。用途や環境に応じて、金属製、樹脂製のものなどあり、形状もさまざま。機械部品を溶接することなく、必要な長さをカットして、ボルトとネジで留めることができます。給排水管、空調ダクトや電気配線など、幅広く工事現場の支持材として使用されることが多いです。
関連キーワード
床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
サイズW3/8×150A以下
寸法L(mm)250
寸法P(mm)120、Φ11×110(穴径)
寸法P1(mm)100、Φ11×25(穴径)
RoHS指令(10物質対応)対応
床配管、立て配管用の支持架台。SUS304製。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
サイズW3/8×150A以下
寸法L(mm)250
寸法P(mm)120、Φ11×110(穴径)
寸法P1(mm)100、Φ11×25(穴径)
RoHS指令(10物質対応)対応
吊・支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。