アングル/ブラケット :「配管架台」の検索結果

アングルとは、L字型の支持金具でトライアングルから来ている言葉といわれています。ブラケットとは、機械部品同士を結合するための支持金具、取り付け金具の総称で、広い意味ではアングルもブラケットの一種です。アングル、ブラケットは、固定したい機械部品をネジ止めすることで取り付けます。用途や環境に応じて、金属製、樹脂製のものなどあり、形状もさまざま。機械部品を溶接することなく、必要な長さをカットして、ボルトとネジで留めることができます。給排水管、空調ダクトや電気配線など、幅広く工事現場の支持材として使用されることが多いです。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アカギスペースマン
エコ商品
床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
サイズW3/8×150A以下 寸法L(mm)250 寸法P(mm)120、Φ11×110(穴径) 寸法P1(mm)100、Φ11×25(穴径) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギステンスペースマン
エコ商品
床配管、立て配管用の支持架台。SUS304製。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
サイズW3/8×150A以下 寸法L(mm)250 寸法P(mm)120、Φ11×110(穴径) 寸法P1(mm)100、Φ11×25(穴径) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギユニクロハヤウマ
エコ商品
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります