34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
3.5mm(1)
4mm(5)
4.2mm(2)
4.8mm(1)
M3.5(1)
M4(17)
M4.2(3)
M4.8(1)
M5(2)
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)5 最大適合板厚(mm)3.2 頭径(Φmm)10 頭部形状超低頭 頭部厚(mm)0.9 適合ドライバープラスNo.2
1セット(19本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス(SUS410) 仕上パシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状皿特小頭 ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)6 ねじピッチp(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(300本)ほか
3,996 税込4,396
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
4,166 税込4,583
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番 材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)6
1パック(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS410) 適合板厚(mm)3.2 ねじの呼びM5 頭部ノンヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
2,824 税込3,106
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(150本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(190本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)6 穴の形状十字穴2番
1パック(180本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(75本)ほか
1,816 税込1,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
寸法H(mm)2.6 適合ドライバー(+)No.2 最大適合板厚(mm)2.3
1パック(19本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)4 頭部径(Φmm)8.2 適合ドライバープラスNo2 最大適合板厚(mm)ステンレス板3
1パック(70本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)4 頭部径(Φmm)10.6 適合ドライバープラスNo2 最大適合板厚(mm)ステンレス板3
1パック(55本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状サラ頭 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 表面処理パシペート 頭部形状 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JISドリルねじ 皿頭 ファインパシべート
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)3.5
1パック(6本)ほか
223 税込245
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)4 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6~2.3
1袋(4本)
196 税込216
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用 タイプ全ねじ 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D7 頭径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
5,670 税込6,237
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)13 十字穴番号#2 適合板厚(mm)1.6~2.3 ねじの呼び4mm 頭部 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
7,060 税込7,766
翌々日出荷

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
5,640 税込6,204
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D7 頭径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
5,720 税込6,292
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部皿D6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
5,590 税込6,149
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。 材質ステンレス/SUS410 十字穴番号#2 ねじの呼び4mm 頭部 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
6,290 税込6,919
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ 皿頭
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)4 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(20本)ほか
733 税込806
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)4 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1箱(50本)ほか
1,504 税込1,654
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。 材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 表面処理ファインパシべート 頭部厚(mm)2.35 頭部径(Φmm)7.1 ビットH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4.2 入数(本)100
1セット(100本×3袋)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 表面処理ブロンズ 頭部形状 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に タイプ全ねじ 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に タイプ全ねじ
1箱(300本)ほか
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 穴の形状十字穴2番
1パック(140本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。 通常の皿頭より小さい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 呼び径d(mm)4 寸法D(mm)頭部径:6 頭部形状皿小頭 ビットNoH型(十字No.2) 頭部高さ(mm)1.8 適合板厚(mm)1.6~2.3 ねじ径d4 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじステンレス 皿
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 十字穴番号No.2 長さL(mm)10 適合板厚(mm)1.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理ファインパシべート 頭部形状サラ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)2.6 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 働き長さL1(mm)3.5 呼び径d(mm)4
1パック(48本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに ビットH型(十字No.2)
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)