「ねじの呼び」から絞り込む
3.5mm(5)
4mm(18)
4.2mm(5)
5mm(5)
M3.5(24)
M4(129)
M4.2(13)
M4.8(6)
M5(35)
その他(6)
ねじの呼びをもっと見る
ねじ径d3.9
全長L(mm)14.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
適合板厚(mm)合計1.4以下
仕様クロムフリー
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
頭径D(Φmm)6.0
ねじサイズ4×14
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス
種類ドリスク皿
寸法H(mm)2.4
ドリル径(Φmm)3.1
適合板厚(mm)3.2まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(Φmm)7.5
頭部形状サラ
寸法d(Φmm)3.9
ねじの呼びM3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7
適合板厚(mm)1.4以下
頭径(Φmm)6
頭高さH(mm)1.6
1箱(1000本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類ドリスク皿
適合板厚(mm)3.2まで
寸法S(mm)全ねじ
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクリブ付
寸法H(mm)3
ドリル径(Φmm)3.1
適合板厚(mm)2.3まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(Φmm)7
寸法d(Φmm)3.9
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。