絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(42)
  • 平田ネジ(6)
  • ヤマヒロ(5)
  • アックスブレーン(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • ピアス(2)
  • MIYAGAWA(2)
  • コノエ(1)
  • 若井産業(1)
  • ウイング(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 九飛勢螺(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 2mm(12)
  • 2.3mm(12)
  • 2.6mm(17)
  • 3mm(76)
  • 3.5mm(55)
  • 4mm(238)
  • 4.2mm(11)
  • 4.5mm(8)
  • 5mm(115)
  • 6mm(18)
  • M2(12)
  • M2.5(6)
  • M2.6(12)
  • M3(46)
  • M3.5(28)
  • M4(260)
  • M4.2(13)
  • M6(10)
  • その他(11)
長さ(mm)
  • 10(4)
  • 12(6)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 16(11)
  • 19(20)
  • 20(11)
  • 25(35)
  • 30(21)
  • 32(2)
  • 35(21)
  • 37(2)
  • 40(9)
  • 45(20)
  • 50(23)
  • 60(17)
  • 65(6)
  • 70(11)
  • 75(7)
  • 80(4)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(3)
  • SUS410(4)
  • 鉄すべて(23)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(27)
表面処理
  • 3価ホワイト(4)
  • 3価ユニクロ(8)
  • クロメート(1)
  • サテン仕上(1)
  • ステンコート(2)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(7)
3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・サテン仕上・ステンコート・パシペート・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(7)
  • 1.58(16山)(4)
  • 1.6(1)
  • 1.81(14山)(8)
  • 10(1)
0.8・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・10
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(10)
十字穴
ねじ穴寸法
  • No.2(21)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
2.6mm(17)
3mm(76)
3.5mm(55)
4mm(238)
5mm(115)
6mm(18)
M3(46)
M3.5(28)
M4(260)
M5
ねじの呼びをもっと見る
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(34件のレビュー)
359税込395
1パック(45個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(18本)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(2件のレビュー)
3,044税込3,348
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴
鉄下地用ドリルビス 鉄 サラ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 サラ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(1件のレビュー)
1,416税込1,558
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(43本)ほか
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)アックスブレーン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(96本)ほか
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
超低頭ドリルねじ(板金用) TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1セット(31本)ほか
当日出荷
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)3.2頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2
さらドリルねじP(半箱) 八幡ねじさらドリルねじP(半箱)八幡ねじ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(125本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ若井産業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(500本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂
7,998税込8,798特価
1箱(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号#2頭部形状皿頭
ステンレス ジャックポイント 皿 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 皿ヤマヒロ
4,198税込4,618
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
さらドリルねじリーマP(半箱) ピアスさらドリルねじリーマP(半箱)ピアス(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ステンレスジャックポイント ヤマヒロステンレスジャックポイントヤマヒロ
2,824税込3,106
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM5頭部ノンヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
FRX皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿 (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類FRX皿
ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ(金物・サッシ用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(17本)
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
ジャックポイント皿 (SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイント皿 (SUS410)(パック品)ヤマヒロ
539税込593
1パック(5個)
翌々日出荷
種類ジャックポイント皿
パイロビス 皿リブリーマー 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 皿リブリーマー 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
7,398税込8,138
1箱(300本)ほか
5日以内出荷
鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。
用途下地鋼板にボード類の取付に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)【最大】9、【最小】8.4ねじの呼び5mm頭部RoHS指令(10物質対応)対応
BK SUS410 サンロック(サラ(D=8 大阪魂BK SUS410 サンロック(サラ(D=8大阪魂
667税込734
1セット(19個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法k(mm)1.9寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)8ねじの呼びd5
ドリルねじ皿 ステン MIYAGAWAドリルねじ皿 ステンMIYAGAWA
559税込615
1セット(10本)ほか
当日出荷
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
ドリスク皿(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ドリスク皿(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,098税込3,408
1箱(170個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ種類ドリスク皿頭部形状
パイロビス 皿頭(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 皿頭(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
4,298税込4,728
1箱(500本)ほか
5日以内出荷
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿頭(ステンレス/SU410) 平田ネジパイロビス 皿頭(ステンレス/SU410)平田ネジ
6,598税込7,258
1箱(500本)ほか
5日以内出荷
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
6,698税込7,368
1箱(250本)ほか
5日以内出荷
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
7,898税込8,688
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。
用途下地鋼板にボード類の取付に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410) 平田ネジパイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410)平田ネジ
13,980税込15,378
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。
用途下地鋼板にボード類の取付に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部RoHS指令(10物質対応)対応
テンパーサラバネ(ケイ(タイヨウ 大阪魂テンパーサラバネ(ケイ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(50個)
翌々日出荷
SUS316サラバネ(ジュウ(タイヨウ 大阪魂SUS316サラバネ(ジュウ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(15個)
翌々日出荷
SUS316サラバネ(ケイ(タイヨウ 大阪魂SUS316サラバネ(ケイ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(18個)
翌々日出荷
3カ-W ノジロックCCタイプ(サラ 大阪魂3カ-W ノジロックCCタイプ(サラ大阪魂
7,076税込7,784
1セット(400個)
9日以内出荷
長さ(mm)24ピッチ(mm)0.8寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)10ねじの呼びdM5
3カ-W ノジロックCSタイプ(サラ 大阪魂3カ-W ノジロックCSタイプ(サラ大阪魂
8,492税込9,341
1セット(600個)
9日以内出荷
長さ(mm)16ピッチ(mm)0.8寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)10ねじの呼びdM5
3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂3カW-NW Pタイプサラ大阪魂
8,058税込8,864
1セット(900個)ほか
9日以内出荷
樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
GB SUS410 サンロック(サラ(D=8 大阪魂GB SUS410 サンロック(サラ(D=8大阪魂
9,578税込10,536
1セット(500個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法k(mm)1.9寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)8ねじの呼びd5
GB SUS410 サンロック(サラ 大阪魂GB SUS410 サンロック(サラ大阪魂
8,483税込9,331
1セット(200個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2
BC Pタイプサラ 大阪魂BC Pタイプサラ大阪魂
10,272税込11,299
1セット(600個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
十字穴番号2
クロメート Pタイプサラ 大阪魂クロメート Pタイプサラ大阪魂
8,389税込9,228
1セット(600個)ほか
3日以内出荷
樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
十字穴番号2
クロニッケル Pタイプサラ 大阪魂クロニッケル Pタイプサラ大阪魂
11,074税込12,181
1セット(600個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
クローム Pタイプサラ 大阪魂クローム Pタイプサラ大阪魂
15,127税込16,640
1セット(600個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
BK SUS410 サンロック(サラ 大阪魂BK SUS410 サンロック(サラ大阪魂
667税込734
1セット(23個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2
ドリルネジサラ