絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 3mm(24)
- 3.5mm(14)
- 4mm(58)
- 4.2mm(8)
- 5mm(27)
- M2(18)
- M2.5(7)
- M2.6(23)
- M3(58)
- M3.5(57)
- M3.8(5)
- M3.9(5)
- M4(383)
- M4.2(17)
- M4.5(4)
- M4.8(8)
- M6(25)
- M7(4)
- その他(11)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 10(7)
- 12(9)
- 13(22)
- 14(5)
- 15(2)
- 16(33)
- 19(38)
- 20(13)
- 25(64)
- 30(46)
- 32(2)
- 35(41)
- 40(21)
- 45(40)
- 50(44)
- 60(30)
- 65(11)
- 70(20)
- 75(12)
- 80(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(38)
- SUS304(4)
- SUS410(4)
- 鉄すべて(45)
- SWCH(1)
- SWCH18A(1)
頭部形状

低頭(1)

極低頭(1)

皿(59)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(10)
- 3価ユニクロ(13)
- クロメート(3)
- サテン仕上(1)
- スズメッキ(1)
- ステンコート(8)
- パシペート(3)
- ユニクロ(9)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒クロメート(2)
- 黒染め(2)
取付穴形状

十字穴(29)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(7)
- 1.58(16山)(24)
- 1.59(1)
- 1.6(2)
- 1.81(14山)(8)
- 10(1)
0.8・1.58(16山)・1.59・1.6・1.81(14山)・10
ねじ穴寸法
- No.2(74)
No.2
ブランド
- 大阪魂(105)
- 平田ネジ(6)
- ヤマヒロ(5)
- 九飛勢螺(4)
- アックスブレーン(2)
- TRUSCO(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- ピアス(2)
- MIYAGAWA(2)
- 若井産業(1)
- ウイング(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・平田ネジ・ヤマヒロ・九飛勢螺・アックスブレーン・TRUSCO・日本パワーファスニング・ピアス・MIYAGAWA・若井産業・ウイング・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3mm(24)
4mm(58)
5mm(27)
M2(18)
M2.6(23)
M3(58)
M3.5(57)
M4(383)
M5
M6(25)
ねじの呼びをもっと見る

(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(45個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質鉄表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭ドリルねじ(板金用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911セット(31本)ほか当日出荷頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)3.2頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(43本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(96本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状皿仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,416~税込¥1,558~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状皿
さらドリルねじP(半箱)
八幡ねじ(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥4,198税込¥4,6181箱(200個)当日出荷から3日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスジャックポイント
ヤマヒロ¥2,824~税込¥3,106~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM5頭部ノンヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(17本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
さらドリルねじリーマP(半箱)
ピアス(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
ドリルねじ皿 ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(14本)ほか当日出荷頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状皿適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(6本)ほか当日出荷座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
パイロビス 皿頭(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥4,298~税込¥4,728~1箱(500本)ほか4日以内出荷汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿頭(ステンレス/SU410)
平田ネジ¥6,598~税込¥7,258~1箱(500本)ほか4日以内出荷汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥6,698~税込¥7,368~1箱(250本)ほか4日以内出荷汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥7,898~税込¥8,688~1箱(400本)ほか4日以内出荷鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。用途下地鋼板にボード類の取付に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥13,980~税込¥15,378~1箱(400本)ほか4日以内出荷鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。用途下地鋼板にボード類の取付に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿リブリーマー 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥7,398~税込¥8,138~1箱(300本)ほか4日以内出荷鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。用途下地鋼板にボード類の取付に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部形状皿頭部径(Φmm)【最大】9、【最小】8.4ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
3カステンコ(+)B1サラ
大阪魂¥13,740税込¥15,1141セット(350個)52日以内出荷長さ(mm)45十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16呼び5寸法Q(mm)2.93寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.1寸法dk(mm)10
クロニッケル (+)B1サラ
大阪魂¥12,934税込¥14,2271セット(350個)52日以内出荷長さ(mm)45十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16呼び5寸法Q(mm)2.93寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.1寸法dk(mm)10
BC(+)B1サラ
大阪魂¥9,514税込¥10,4651セット(350個)52日以内出荷長さ(mm)45十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16呼び5寸法Q(mm)2.93寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.1寸法dk(mm)10
GB (+)B1サラ
大阪魂¥9,256税込¥10,1821セット(350個)52日以内出荷長さ(mm)45十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16呼び5寸法Q(mm)2.93寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.1寸法dk(mm)10
クローム (+)B1サラ
大阪魂¥13,983税込¥15,3811セット(350個)52日以内出荷長さ(mm)45十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16呼び5寸法Q(mm)2.93寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.1寸法dk(mm)10
3カ-B (+)B1サラ
大阪魂¥11,656税込¥12,8221セット(350個)52日以内出荷長さ(mm)45十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16呼び5寸法Q(mm)2.93寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.1寸法dk(mm)10