24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
3.5mm(2)
4mm(2)
5mm(1)
M3.5(6)
M3.8(4)
M4(14)
M4.2(6)
M4.8(2)
M5(8)
M5.3(3)
ねじの呼びをもっと見る
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2 穴の形状十字穴
1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2 材質/仕上鉄/ユニクローム 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス 穴の形状十字穴 十字穴番号#2 頭部形状皿頭
1箱(500本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状サラ頭 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2 材質スチール 表面処理三価ユニクロ 頭部形状サラ頭 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート
1箱(400個)ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 適合ドライバープラスNo.2
1箱(150本)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。
用途首下のギザギザが強力にザグリしてピッタリと収まるため、フレキ板のようなボード類の締結に最適 材質スチール タイプ全ねじ 十字穴番号2番 表面処理三価ユニクロ
1箱(500本)ほか
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS410 十字穴番号2 種類ニューポイント皿 頭部形状 SL全ねじ
1パック(12個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。ラッパ形状によりパネルのずれによるビス破断が減少します。
用途石膏ボードの厚紙を破らずに沈むため、取付け部材と面一にしたい際に タイプ全ねじ 十字穴番号2番 最大板厚(mm)2.3 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)- 呼び寸法d(mm)3.5
1箱(500本)ほか
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。 通常の皿頭より小さい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 呼び径d(mm)4 寸法D(mm)頭部径:6 頭部形状皿小頭 ビットNoH型(十字No.2) 頭部高さ(mm)1.8 適合板厚(mm)1.6~2.3 ねじ径d4 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじステンレス 皿
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 十字穴番号No.2 長さL(mm)10 適合板厚(mm)1.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理ファインパシべート 頭部形状サラ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)2.6 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 働き長さL1(mm)3.5 呼び径d(mm)4
1パック(48本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 頭部高さ(mm)2.6 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(24本)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴番号2 種類ニューポイント皿 山数20 寸法t(mm)2.5 適合板厚(mm)0.9~2.3 寸法dk(mm)7 寸法SL(mm)全ねじ 寸法EL(mm)9
1箱(1000個)
6,198 税込6,818
翌々日出荷

十字穴番号2 種類ボードテック フレキ
1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質SUS410 山数36 十字穴番号2 種類ニューポイント皿小頭 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭部形状皿小頭
1箱(1000個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質SUS410 種類ニューポイント皿 頭部形状
1箱(500個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理3価ブラック
1箱(400個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 十字穴番号#2 種類ボードテック皿 表面処理3価ユニクロ 頭部形状
1箱(500個)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 十字穴番号#2 種類ボードテック フレキ 表面処理3価ユニクロ
1箱(500個)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴番号2 種類ニューポイント皿 山数18 寸法t(mm)2.7 適合板厚(mm)1.2~3.2 寸法dk(Φmm)8 寸法SL(mm)全ねじ 寸法EL(mm)7
1箱(1000個)
5,998 税込6,598
翌日出荷