「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(3)
5mm(2)
M4(2)
M4.2(6)
M4.8(2)
M5(4)
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント皿
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
種類ジャックポイント皿
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状皿
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
最大適合板厚(mm)1.6~3.2
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
頭部形状皿頭
適合ドライバー十字No.2
最大適合板厚(mm)1.6~3.2
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。
付属品SQ2PH2ビット110mm
頭部形状皿
仕上ステンレコーテング
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質スチール
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。