ドリルネジサラ :「皿 ドリルネジ」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
10(15)
13(21)
16(22)
19(19)
25(18)
30(13)
35(9)
40(9)
45(9)
50(12)
長さ(mm)をもっと見る
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
適合ドライバープラスNo.2
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
頭部高さ(mm)2.6
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
頭部形状サラ頭
ビットNoH型(十字No.2)
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
十字穴番号No.2
長さL(mm)10
適合板厚(mm)1.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
表面処理ファインパシべート
頭部形状サラ頭
ねじ径d4
頭部高さ(mm)2.6
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
働き長さL1(mm)3.5
呼び径d(mm)4
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
頭部形状サラ頭
ビットNoH型(十字No.2)
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。
通常の皿頭より小さい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
呼び径d(mm)4
寸法D(mm)頭部径:6
頭部形状皿小頭
ビットNoH型(十字No.2)
頭部高さ(mm)1.8
適合板厚(mm)1.6~2.3
ねじ径d4
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。
用途鉄部への施工に。
材質パーフェクトステンレス(PS-550)
十字穴番号#2
頭部皿
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。
用途鉄部への施工に。
材質パーフェクトステンレス(PS-550)
十字穴番号#2
ねじの呼び4mm
頭部皿D6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS410
十字穴番号#2
ねじの呼び4mm
頭部皿
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS304J3M
十字穴番号#2
ねじの呼び4mm
頭部皿
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS305J1
長さ(mm)13
十字穴番号#2
適合板厚(mm)1.6~2.3
ねじの呼び4mm
頭部皿D6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥10,270
税込¥11,297
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS304J3M
十字穴番号#2
適合板厚(mm)1.6~3.2
ねじの呼び4mm
頭部皿D6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS410
長さ(mm)13
十字穴番号#2
適合板厚(mm)1.6~2.3
ねじの呼び4mm
頭部皿
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥7,060
税込¥7,766
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS305J1
長さ(mm)13
十字穴番号#2
適合板厚(mm)1.6~2.3
ねじの呼び4mm
頭部皿D6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥9,000
税込¥9,900
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS410
十字穴番号#2
ねじの呼び4mm
頭部皿D7
頭径(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS304J3M
十字穴番号#2
適合板厚(mm)1.6~3.2
ねじの呼び4mm
頭部皿D7
頭径(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS410
十字穴番号#2
ねじの呼び4mm
頭部皿D6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS304J3M
十字穴番号#2
ねじの呼び4mm
頭部皿D6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS410
十字穴番号#2
ねじの呼び4mm
頭部皿D6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS410
十字穴番号#2
ねじの呼び4mm
頭部皿D7
頭径(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴番号2
種類ニューポイント皿
山数20
寸法t(mm)2.5
適合板厚(mm)0.9~2.3
寸法dk(mm)7
寸法SL(mm)全ねじ
寸法EL(mm)9
1箱(1000個)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
十字穴番号2
種類ニューポイント皿
山数18
寸法t(mm)2.7
適合板厚(mm)1.2~3.2
寸法dk(Φmm)8
寸法SL(mm)全ねじ
寸法EL(mm)7
1箱(1000個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質SUS410
山数36
十字穴番号2
種類ニューポイント皿小頭
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭部形状皿小頭
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
ドリルネジ(切り刃付) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。